Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOZIP XB-DC1 Dura Cut Bit 1/4 tommers diameter karbid | AD8NTH 4LE34

ROTOZIP XB-DC1 Dura Cut Bit 1/4 tommers diameter karbid

På lager
Vare: AD8NTH Modell: XB-DC1Kryssreferanse: 4LE34

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
265NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultipurpose spiralsagbit
Skjæredybde1"
Diameter1 / 4 "
MaterialeCarbide
Total lengde2.5 "
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkjæredybdeDiameterMaterialeTotal lengdeSkaftstørrelsePris
ROTOZIP XB-MP2 Multipurpose x Bit High Speed ​​Steel - Pakke med 2 | AC3AGR 2PPY5 XB-MP21"5 / 32 "HSS2.5 "5 / 32 "183NOK
ROTOZIP SC4 Sabercut Bit 1/8 tomme Diameter Høyhastighets stålpakke med 4 | AE4DJP 5JLT2 SC41.5 "1 / 8 "-2"-162NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOZIP XB-DC1 Dura Cut Bit 1/4 tommers diameter karbid
265NOK / enhet