STENS Luftfilterkombinasjoner


filtre
StilModellDiameterLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
102244
-5"H 3-1 / 8 "W 2-5 / 8"-
RFQ
B
102263
-7"H 2 "W 2-1 / 2"-
RFQ
C
102149
-5.375 "H 1 "W 2-3 / 8"-
RFQ
D
100784
-4"H 2-3 / 4 "W 2-7 / 8"169NOK
E
100622
-7.25 "H 3 "W 3-1 / 2"349NOK
F
100256
-6.75 "H 2-3 / 8 "W 3-5 / 8"-
RFQ
G
102731
-8.625 "H 7/8 "W 4 5/8"-
RFQ
H
102008
-5"H 4-3 / 4 "W 2-3 / 4"277NOK
I
100719
-7.5 "H 1-7 / 8 "W 2-1 / 2"-
RFQ
J
100012
-4.375 "H 3-9 / 16 "W 3-3 / 4"249NOK
K
102218
-4.875 "H 3-7 / 16 "W 2-9 / 16"200NOK
L
102164
-8.75 "H 1 "W 6-5 / 8"509NOK
M
100958
-4"H 2-1 / 8 "W 2-7 / 8"174NOK
N
100818
-4"H 3 "W 3-1 / 2"212NOK
O
100428
-6.437 "H 1-3 / 4 "W 4-1 / 8"-
RFQ
P
100210
-7.75 "H 2-3 / 4 "W 4-5 / 8"-
RFQ
Q
102713
-5.25 "H 3/4 "W 4-1 / 2"99NOK
R
102582
-7.5 "H 1-11 / 16 "W 2-7 / 16"247NOK
S
102719
-8"H 1-1 / 2 "W 9-1 / 4"521NOK
T
100792
Bunndiameter 5-3/8"-H 2-3 / 4 "-
RFQ
U
102715
OD 4-1 / 4 "-H 2-3 / 8 "289NOK

Luftfilterkombinasjoner

Stens luftfilterkombinasjoner hjelper motorer til å kjøre effektivt i lang tid ved å blokkere mange forurensninger som smuss, pollen, insekter og støv i utendørs kraftutstyr for små motorer. De tillater tilstrekkelige mengder luft å strømme gjennom systemet og har eksakt-tilpasset design, og sikrer dermed høynivåbeskyttelse for motorene og enkel installasjon av filtrene. Velg fra et bredt utvalg av disse kombinasjonene, tilgjengelig i lengder på opptil 8 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?