SOUTHWIRE COMPANY Red Alert Series metallkledd panserkabel


filtre
Kabel Type: MC , Jakkefarge: Sølv , Jakkemateriale: Aluminum , Maks. Forsterkere: 20 , Nominell utvendig dia.: 0.475 " , Spolelengde: 250ft. , Strandet / Solid: solid , Spenning: 600V , Ledningsstørrelse: 12AWG
StilModellAntall ledereAntall tråderStørrelsePris (eks. mva)
A
59329203
----
RFQ
A
55455102
2116 Awg-
RFQ
A
55453702
2114AWG-
RFQ
A
55454902
2118 Awg-
RFQ
B
55454002
2 med bakken--8 312 NOK
A
61038310
3110 Awg-
RFQ
A
55960502
31914AWG-
RFQ
A
67774703
3118 Awg-
RFQ
A
55468902
4116 Awg-
RFQ
A
55453902
4114AWG-
RFQ
A
55316103
4114/18 Awg-
RFQ
A
58339703
41910 Awg-
RFQ
A
59802802
4012/14 Awg-
RFQ
A
55454102
4112 Awg-
RFQ
A
67936001
4118/14 Awg-
RFQ
A
64128702
4112/18 Awg-
RFQ
A
55468702
4118 Awg-
RFQ
A
58516703
4116/14 Awg-
RFQ
A
59956103
4114/16 Awg-
RFQ
A
55557602
4112/16 Awg-
RFQ
A
55496903
51914AWG-
RFQ
A
58715102
5114/14 Awg-
RFQ
A
59913002
5114/18 Awg-
RFQ
A
55454503
5114/16 Awg-
RFQ
A
55312802
6116 Awg-
RFQ
A
59089702
61910 Awg-
RFQ
A
56168402
6114AWG-
RFQ
A
67791502
6118 Awg-
RFQ
A
55312402
6118 Awg-
RFQ
A
59650203
6112/16 Awg-
RFQ
A
64152702
8116 Awg-
RFQ
A
64733502
161910 Awg-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?