STENS 100428 Kombinasjon av luftfilter 1-3 / 4 tommer | AA4MNJ 12U740

STENS 100428 Luftfilterkombinasjon 1-3/4 tommer

Vare: AA4MNJ Modell: 100428Kryssreferanse: 12U740

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilterkombinasjon
Lengde6.437 "
StørrelseH 1-3 / 4 "W 4-1 / 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8421310000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeStørrelsePris
STENS 100012 Kombinasjon av luftfilter 3-9 / 16 tommer | AA4MMC 12U711 100012-4.375 "H 3-9 / 16 "W 3-3 / 4"249NOK
STENS 100210 Kombinasjon av luftfilter 2-3 / 4 tommer | AA4MMZ 12U731 100210-7.75 "H 2-3 / 4 "W 4-5 / 8"-
RFQ
STENS 100256 Kombinasjon av luftfilter 2-3 / 8 tommer | AA4MNE 12U736 100256-6.75 "H 2-3 / 8 "W 3-5 / 8"-
RFQ
STENS 100622 Luftfilterkombinasjon 3 tommer | AA4MNX 12U752 100622-7.25 "H 3 "W 3-1 / 2"349NOK
STENS 100719 Kombinasjon av luftfilter 1-7 / 8 tommer | AA4MPG 12U761 100719-7.5 "H 1-7 / 8 "W 2-1 / 2"-
RFQ
STENS 100784 Luftfilterkombinasjon 2-3 / 4 tommer | AA4MPP 12U768 100784-4"H 2-3 / 4 "W 2-7 / 8"169NOK
STENS 100792 luftfilterkombinasjon 2-3/4 tommer | AA4MPQ 12U769 100792Bunndiameter 5-3/8"-H 2-3 / 4 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STENS 100428 Luftfilterkombinasjon 1-3/4 tommer