EATON 1A-serien kvinnelige ORS-svinger


Eaton 1A-serien hun ORS-svivler er hydrauliske koblinger designet for høytrykks hydrauliske applikasjoner. De er ideelle for bruk i landbruks-, konstruksjons-, marine-, romfarts- og olje- og gassindustrien.

filtre
Tilkoblingstype: Krympbar , Tilpasningstype: Rett , Trådtype: Kvinne ORS , Type: Crimp, kvinnelig ORS
StilModellDash StørrelseFinishMonteringsmaterialeSlangeInne i Dia.LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
1AA4FR4
-4ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 4 "-1.95 "-284NOK
A
1AA6FR6
-6ROHS Trivalent kromsinkStål3 / 8 "-2.23 "-318NOK
B
1AA6FR4
-6ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 4 "-2.04 "-296NOK
C
1AA6FR8
-6ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 2 "-2.51 "-454NOK
A
1AA8FR8
-8ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 2 "-2.67 "-342NOK
B
1AA8FR6
-8ROHS Trivalent kromsinkStål3 / 8 "-2.32 "-325NOK
A
1AA10FR8
-10ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 2 "-2.64 "-619NOK
C
1AA12FR12
-12ROHS Trivalent kromsinkStål3 / 4 "-1.72 "-656NOK
C
1AA12FR16
-12ROHS Trivalent kromsinkStål1"-3.22 "-1 064 NOK
A
1AA16FR16
-16ROHS Trivalent kromsinkStål1"-3.29 "-936NOK
A
1AA16FR12
-16ROHS Trivalent kromsinkStål3 / 4 "-2.98 "-776NOK
C
1AA4FR6
6Sink, treverdig kromatKarbonstål-3 / 8 "2.149/16 "-18502NOK
B
1AA12FR8
8Sink, treverdig kromatKarbonstål-1 / 2 "2.8 "1-3 / 16 "-12537NOK
A
1AA10FR10
10Trivalent kromsinkStål5 / 8 "-2.76 "-546NOK
A
1AA12FR10
10Sink, treverdig kromatKarbonstål-5 / 8 "2.791-3 / 16 "-12655NOK
C
1AA8FR10
10Sink, treverdig kromatKarbonstål-5 / 8 "2.6713/16 "-16515NOK
C
1AA10FR12
12Sink, treverdig kromatKarbonstål-3 / 4 "2.811 "-14532NOK
A
1AA20FR16
16Sink, treverdig kromatKarbonstål-1"3.25 "1-11 / 16 "-121 539 NOK

Egenskaper

  • De har en svingbar design for ekstra fleksibilitet i slangeføring og forhindrer slangeskader på grunn av vridning eller kinking.
  • Disse svivlene kommer med en O-ringpakning for en pålitelig og lekkasjefri tilkobling.
  • De har karbonstål/stålkonstruksjon for strukturell stivhet og ekstra styrke.
  • Disse svivlene kan roteres 360 grader for enkel installasjon og forhindrer vridning/knekking av slangene.
  • De har videre treverdig kromsinkfinish for å motstå korrosjon og slitasje på utsatte overflater.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er maksimalt trykk for Eaton 1A Series kvinnelige ORS-sviveler?

Maksimal trykkklassifisering for Eaton 1A Series hun ORS-sviveler avhenger av størrelsen og materialet til beslaget. En 1/4 tommers stålbeslag har en maksimal trykkvurdering på 10000 psi, mens en 3/4 tommers rustfri stålbeslag har en maksimal trykkvurdering på 5000 psi.

Hva er forskjellen mellom en svingbar og en ikke-svingbar hydraulikkkobling?

En svingbar hydraulisk kobling har en roterende kobling for å rotere koblingen fritt på enden av slangen/røret. Den forhindrer vridning eller knekking av slangen/røret under installasjon eller drift, mens en ikke-svingbar hydraulisk kopling ikke har en roterende tilkobling og er festet på plass.

Hvordan vedlikeholder jeg disse ORS-svivlene?

  • Inspiser beslag regelmessig for tegn på slitasje eller skade, som sprekker, korrosjon eller lekkasjer. Skift ut skadede eller slitte beslag umiddelbart.
  • Hold beslagene rene og fri for rusk eller forurensninger.
  • Bruk en ren klut til å tørke av beslagene før installasjon eller etter bruk.
  • Påfør en liten mengde smøremiddel, som hydraulikkolje eller fett, på O-ringtetningen og gjengene for å forhindre skade under installasjonen.
  • Sørg for at monteringsmaterialet er kompatibelt med hydraulikkvæsken som brukes i systemet.
  • Oppbevar beslagene på et rent og tørt sted.
  • Ikke stable beslag oppå hverandre eller utsett dem for direkte sollys.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?