Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 1AA4FR4 Hydraulisk slangekobling | AD9YRK 4VUF2

EATON 1AA4FR4 Hydraulisk slangekobling

På lager
Vare: AD9YRK Modell: 1AA4FR4Kryssreferanse: 4VUF2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
282NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse-4
FinishROHS Trivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
MonteringstypeRett
Slange1 / 4 "
Lengde1.95 "
O-ringstråd (inn.)9 / 16-18
typenCrimp, kvinnelig ORS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307995045
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseFinishMonteringsmaterialeSlangeInne i Dia.LengdeTrådstørrelsePris
EATON 1AA10FR10 Hydraulisk slangekobling | AA2BBW 10C375 1AA10FR1010Trivalent kromsinkStål5 / 8 "-2.76 "-542NOK
EATON 1AA6FR4 Hydraulisk slangekobling | AD9YRM 4VUF4 1AA6FR4-6ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 4 "-2.04 "-293NOK
EATON 1AA6FR6 Hydraulisk slangekobling | AD9YRN 4VUF5 1AA6FR6-6ROHS Trivalent kromsinkStål3 / 8 "-2.23 "-314NOK
EATON 1AA6FR8 Hydraulisk slangekobling | AD9YRP 4VUF6 1AA6FR8-6ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 2 "-2.51 "-446NOK
EATON 1AA8FR6 Hydraulisk slangekobling | AD9YRR 4VUF8 1AA8FR6-8ROHS Trivalent kromsinkStål3 / 8 "-2.32 "-319NOK
EATON 1AA8FR8 Hydraulisk slangekobling | AD9YRT 4VUF9 1AA8FR8-8ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 2 "-2.67 "-338NOK
EATON 1AA10FR8 Hydraulisk slangekobling | AD9YRV 4VUG2 1AA10FR8-10ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 2 "-2.64 "-616NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 1AA4FR4 Hydraulisk slangekobling
282NOK / enhet