Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFHEADS5161834P25 Hylseskrue, flat, 18-8 rustfritt stål 5/16-18 X 3/4 tommer Størrelse, 25Pk | AH7CJU 36RJ70

FOREVERBOLT FBFHEADS5161834P25 Hylseskrue, flat, 18-8 rustfritt stål 5/16-18 X 3/4 tommer størrelse, 25pk

På lager
Vare: AH7CJU Modell: FBFHEADS5161834P25Kryssref: 36RJ70
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
302NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8
Hode Dia.0.656 "
Hodehøyde0.198 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 4 "
Min. Strekkstyrke80,000 psi
Rockwell HardnessB70 til B95
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-65 grader. til 300 grader. F
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde0.552 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Selvlåsende element: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFHEADS5161834P25 Hylseskrue, flat, 18-8 rustfritt stål 5/16-18 X 3/4 tommer størrelse, 25pk
302NOK /pakke