TYGON S3 E-LFL Series klare peristaltiske pumpeslanger


Tygon S3 E-LFL peristaltisk pumpeslange brukes til væskeoverføring i laboratorier, mat- og kosmetikkbehandling, trykkfargeoverføring, høyviskøs væskeoverføring og tømming av trommel og tank.

filtre
Hardhet: Kyst A: 56 , SAE eller metrisk: SAE , Temp. Område: -51 grader til 165 grader F , Strekkstyrke: 1800 PSI , Rørmateriale: PVC , Type: Fleksibel
StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Bøy radiusMaks. PressVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
AVX06064
1"1.375 "3.25 "15 psi3 / 16 "6 643 NOK
A
AVX42038
1 / 2 "3 / 4 "1.5 "20 psi1 / 8 "6 590 NOK
A
AVX42017
1 / 4 "3 / 8 "1"20 psi1 / 16 "2 468 NOK
A
AVX42007
1 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "34 psi1 / 16 "2 435 NOK
A
AVX42003
1 / 16 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi1 / 16 "2 322 NOK
A
AVX06057
3 / 4 "1.25 "1.75 "24 psi1 / 4 "6 217 NOK
A
AVX42029
3 / 8 "5 / 8 "1"25 psi1 / 8 "6 202 NOK
A
AVX42012
3 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "25 psi1 / 16 "2 838 NOK

Arbeidsmekanisme

  • USP klasse VI
  • NSF-51
  • FDA
  • EU 10/2011

Egenskaper

  • Disse ikke-DEPH-rørene er laget med biobaserte myknere som tåler mottrykk fra 0 til 25 psi og gir uovertruffen ytelse samtidig som de reduserer miljøpåvirkningen.
  • De har høyere motstand mot gassgjennomtrengning sammenlignet med silikonrør, og beskytter væsker mot oksidasjon og forfalskning.
  • De viser ekstremt lav partikkelavleiring, noe som gjør dem kompatible med applikasjoner med sensitive væsker og har lang levetid for å redusere nedetid.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er E-LFL?

Tygon E-LFL er ikke-pyrogen, ikke-cytotoksisk, ikke-hemolytisk og lav proteinbinding som gjør slangen ideell for laboratorie- og farmasøytiske applikasjoner.

Hva er myknere?

Myknere er kjemikalier som tilsettes plast for å øke deres fleksibilitet, gjennomsiktighet, holdbarhet og lang levetid. De vanligste myknere er ftalatbaserte, som brukes til å mykne PVC.

Hva er fordelen med å ikke fukte?

De ikke-fuktende egenskapene til Tygon-slangene tillater enkel rengjøring og fullstendig drenering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?