STAFFORD MFG Signature Series, Step Up Type akseladapterkoblinger


filtre
Fullfør: Svart oksid , Type: Høy styrke
StilModellSkruestørrelseBore SizeKoblingsnøglespor størrelseSkaft Dia.Lengde på skaftendenAksel kilespor størrelseTotal lengdeKlassePris (eks. mva)
A
5EL012
1/4-28 x 3/43 / 4 "-1"2"-4.250 "12151 073 NOK
RFQ
A
5EL100
1/4-28 x 3/41"-1-1 / 4 "2.375 "-4.750 "12151 383 NOK
RFQ
B
5ES100K
1/4-28 x 3/41"-1-1 / 4 "2.375 "-4.750 "3032 276 NOK
RFQ
B
5ES014K
1/4-28 x 3/47 / 8 "3 / 16 "1-1 / 8 "2"1 / 4 "4.375 "303-
RFQ
B
5ES012K
1/4-28 x 3/43 / 4 "3 / 16 "1"2"1 / 4 "4.250 "3032 670 NOK
RFQ
C
5EL102K
1/4-28 x 3/41-1 / 8 "1 / 4 "1-3 / 8 "2.375 "5 / 16 "4.750 "12152 455 NOK
RFQ
C
5EL014K
1/4-28 x 3/47 / 8 "3 / 16 "1-1 / 8 "2"1 / 4 "4.375 "12151 782 NOK
RFQ
D
5 100ESXNUMX
1/4-28 x 3/41"-1-1 / 4 "2.375 "-4.750 "303-
RFQ
D
5 012ESXNUMX
1/4-28 x 3/43 / 4 "-1"2"-4.250 "3031 962 NOK
RFQ
C
5EL104K
1/4-28 x 3/41-1 / 4 "1 / 4 "1-1 / 2 "2.500 "3 / 8 "5"12153 446 NOK
RFQ
D
5 102ESXNUMX
1/4-28 x 3/41-1 / 8 "-1-3 / 8 "2.375 "-4.750 "303-
RFQ
D
5 014ESXNUMX
1/4-28 x 3/47 / 8 "-1-1 / 8 "2"-4.375 "303-
RFQ
A
5EL102
1/4-28 x 3/41-1 / 8 "-1-3 / 8 "2.375 "-4.750 "12151 863 NOK
RFQ
A
5EL014
1/4-28 x 3/47 / 8 "-1-1 / 8 "2"-4.375 "12151 229 NOK
RFQ
B
5ES102K
1/4-28 x 3/41-1 / 8 "1 / 4 "1-3 / 8 "2.375 "5 / 16 "4.750 "303-
RFQ
C
5EL100K
1/4-28 x 3/41"-1-1 / 4 "2.375 "-4.750 "12151 941 NOK
RFQ
C
5EL012K
1/4-28 x 3/43 / 4 "3 / 16 "1"2"1 / 4 "4.250 "12151 718 NOK
RFQ
D
5 104ESXNUMX
1/4-28 x 3/41-1 / 4 "-1-1 / 2 "2.500 "-5"303-
RFQ
A
5EL104
1/4-28 x 3/41-1 / 4 "-1-1 / 2 "2.500 "-5"12151 808 NOK
RFQ
B
5ES104K
1/4-28 x 3/41-1 / 4 "1 / 4 "1-1 / 2 "2.500 "3 / 8 "5"303-
RFQ
A
5EL008
8-32 x 1/21 / 2 "-3 / 4 "1.250 "-2.750 "1215964NOK
RFQ
B
5ES008K
8-32 x 1/21 / 2 "1 / 8 "3 / 4 "1.250 "3 / 16 "2.750 "3031 659 NOK
RFQ
C
5EL008K
8-32 x 1/21 / 2 "1 / 8 "3 / 4 "1.250 "3 / 16 "2.750 "12151 542 NOK
RFQ
D
5 008ESXNUMX
8-32 x 1/21 / 2 "-3 / 4 "1.250 "-2.750 "3031 360 NOK
RFQ
B
5ES010K
10-32 x 1/25 / 8 "-7 / 8 "1.500 "-3.250 "3032 769 NOK
RFQ
D
5 010ESXNUMX
10-32 x 1/25 / 8 "-7 / 8 "1.500 "-3.250 "3031 506 NOK
RFQ
A
5EL010
10-32 x 5/85 / 8 "-7 / 8 "1.500 "-3.250 "12151 000 NOK
RFQ
C
5EL010K
10-32 x 5/85 / 8 "-7 / 8 "1.500 "-3.250 "12151 524 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?