Stafford Mfg 5EL014K Akseladapterkopling, kilespor, Step Up Type, 7/8 tommers boring, 1-1/8 tommers akseldiameter, stål | CJ6GPR

STAFFORD MFG 5EL014K Akseladapterkobling, kilespor, trinn opp-type, 7/8 tommers boring, 1-1/8 tommers akseldiameter, stål

Vare: CJ6GPR Modell: 5EL014K
1 782 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkseladapter
Bore Size7 / 8 "
Koblingsnøglespor størrelse3 / 16 "
FinishSvart oksid
Klasse1215
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.875 "
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse1/4-28 x 3/4
Skaft Dia.1-1 / 8 "
Lengde på skaftenden2"
Aksel kilespor størrelse1 / 4 "
Total lengde4.375 "
typenHøy styrke

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore SizeKoblingsnøglespor størrelseSkaft Dia.Lengde på skaftendenAksel kilespor størrelseTotal lengdeKlassePris
Stafford Mfg 5EL008 Akseladapterkobling, Step Up Type, 1/2 tommers boring, 3/4 tommers akseldiameter, stål | CJ6GNY 5EL0088-32 x 1/21 / 2 "-3 / 4 "1.250 "-2.750 "1215964NOK
RFQ
Stafford Mfg 5EL010 Akseladapterkopling, Step Up Type, 5/8 tommers boring, 7/8 tommers akseldiameter, stål | CJ6GNZ 5EL01010-32 x 5/85 / 8 "-7 / 8 "1.500 "-3.250 "12151 000 NOK
RFQ
Stafford Mfg 5EL012 Akseladapterkobling, Step Up Type, 3/4 tommers boring, 1 tommers akseldiameter, stål | CJ6GPA 5EL0121/4-28 x 3/43 / 4 "-1"2"-4.250 "12151 073 NOK
RFQ
Stafford Mfg 5EL014 Akseladapterkobling, Step Up Type, 7/8 tommers boring, 1-1/8 tommers akseldiameter, stål | CJ6GPB 5EL0141/4-28 x 3/47 / 8 "-1-1 / 8 "2"-4.375 "12151 229 NOK
RFQ
Stafford Mfg 5EL100 Akseladapterkobling, Step Up Type, 1 tommers boring, 1-1/4 tommers akseldiameter, stål | CJ6GPC 5EL1001/4-28 x 3/41"-1-1 / 4 "2.375 "-4.750 "12151 383 NOK
RFQ
Stafford Mfg 5EL102 Akseladapterkobling, Step Up Type, 1-1/8 tommers boring, 1-3/8 tommers akseldiameter, stål | CJ6GPD 5EL1021/4-28 x 3/41-1 / 8 "-1-3 / 8 "2.375 "-4.750 "12151 863 NOK
RFQ
Stafford Mfg 5EL104 Akseladapterkobling, Step Up Type, 1-1/4 tommers boring, 1-1/2 tommers akseldiameter, stål | CJ6GPE 5EL1041/4-28 x 3/41-1 / 4 "-1-1 / 2 "2.500 "-5"12151 808 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 5EL014K Akseladapterkobling, kilespor, trinn opp-type, 7/8 tommers boring, 1-1/8 tommers akseldiameter, stål
1 782 NOK / enhet