VESTIL Magnetiske løftere i ML-serien


filtre
Farge: Gul , Materiale: neodym , Maks. Arbeidstemp.: 80 grader F , Min. Arbeidstemp.: -40 grader F
StilModellRund overflatekapasitetLengde på bunnplateBase plate BreddeEnsartet flat overflatekapasitetBreddeDybdeHandle LengdeHøydePris (eks. mva)
A
ML-2
60 lbs.3.63 "2.5 "200 lbs.6.75 "5.0938 "2.4 "4.91 "3 894 NOK
B
ML-6
200 lbs.6.5 "3.63 "600 lbs.8.69 "8"5.9 "6.81 "6 985 NOK
C
ML-12
400 lbs.8.75 "5.5 "1200 lbs.11 "10.75 "7.7 "8.5 "12 182 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?