VESTIL ML-12 magnetisk løfter med 1200 lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7WEP Modell: ML-12

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 182 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøftemagnet
Lengde på bunnplate8.75 "
Base plate Bredde5.5 "
FARGEGul
Dybde10.75 "
Handle Lengde7.7 "
Høyde8.5 "
Lengde10.75 "
Materialeneodym
Maks. Breakaway Force4629 lbs.
Maks. Arbeidstemp.80 grader F
MåleenheterHVER
Min. Arbeidstemp.-40 grader F
Total lengde10.75 "
Platelengde8-3 / 4 tommer
Plate bredde5-1 / 2 tommer
Rund overflatekapasitet400 lbs.
Ensartet flat overflatekapasitet1200 lbs.
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8505908000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRund overflatekapasitetLengde på bunnplateBase plate BreddeEnsartet flat overflatekapasitetBreddeDybdeHandle LengdeHøydePris
VESTIL ML-2 magnetisk løfter med 200 lb. Kapasitet | AG7WEQ ML-260 lbs.3.63 "2.5 "200 lbs.6.75 "5.0938 "2.4 "4.91 "3 894 NOK
VESTIL ML-6 magnetisk løfter med 600 lb. Kapasitet | AG7WER ML-6200 lbs.6.5 "3.63 "600 lbs.8.69 "8"5.9 "6.81 "6 985 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ML-12 magnetisk løfter med 1200 lb. Kapasitet
12 182 NOK / enhet