VESTIL ML-6 magnetisk løfter med 600 lb. Kapasitet | AG7WER

VESTIL ML-6 magnetisk løfter med 600 lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7WER Modell: ML-6

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 985 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøftemagnet
Lengde på bunnplate6.5 "
Base plate Bredde3.63 "
FARGEGul
Dybde8"
Handle Lengde5.9 "
Høyde6.81 "
Lengde8"
Materialeneodym
Maks. Breakaway Force2315 lbs.
Maks. Arbeidstemp.80 grader F
MåleenheterHVER
Min. Arbeidstemp.-40 grader F
Total lengde8"
Platelengde6-1 / 2 tommer
Plate bredde3-5 / 8 tommer
Rund overflatekapasitet200 lbs.
Ensartet flat overflatekapasitet600 lbs.
Bredde8.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)17.3
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)22.07
HS kode8505908000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRund overflatekapasitetLengde på bunnplateBase plate BreddeEnsartet flat overflatekapasitetBreddeDybdeHandle LengdeHøydePris
VESTIL ML-12 magnetisk løfter med 1200 lb. Kapasitet | AG7WEP ML-12400 lbs.8.75 "5.5 "1200 lbs.11 "10.75 "7.7 "8.5 "12 182 NOK
VESTIL ML-2 magnetisk løfter med 200 lb. Kapasitet | AG7WEQ ML-260 lbs.3.63 "2.5 "200 lbs.6.75 "5.0938 "2.4 "4.91 "3 894 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ML-6 magnetisk løfter med 600 lb. Kapasitet
6 985 NOK / enhet