Løftemagneter under kroken

filtre

Under-The-Hook-løftemagneter er festet til kraner, taljer eller gaffeltrucker for å løfte og transportere tunge, jernholdige laster uten behov for stropper, kroker eller kabler som kan skade lasten...Les mer

StilModellMagnethøydeMagnetlengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AAPL-15216-15 / 16 "Shut, 21-1 / 2" Open10 13 / 16 "21.5 "16.375 "17.875 "79 833NOK
AAPL-15417-5 / 8 "Shut, 22-1 / 8" Open17.25 "22.25 "22 13 / 16 "18 11 / 16 "98 507NOK
StilModellPris (eks. mva)
AP-19-0001A4 963NOK
RFQ
AP-19-0003A10 404NOK
RFQ
AP-19-0002A7 350NOK
RFQ
AP-19-0004A17 563NOK
RFQ
MAG-MATE -

clevis

StilModellPris (eks. mva)
APNL0250CLVSKIT1 564NOK
RFQ
BPNL2500CLVSKIT2 318NOK
RFQ
CPNL0800CLVSKIT1 850NOK
RFQ
DPNL1600CLVSKIT2 318NOK
RFQ
EPNL5000CLVSKIT3 044NOK
RFQ
MAG-MATE -

Løftemagneter

StilModellHandle LengdeMagnethøydeMagnetlengdeMagnetbreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
APNL02505.875 "2.625 "3.625 "2.625 "6.625 "5"2.625 "3 585NOK
APNL16006.75 "4.75 "9.125 "4.875 "8.88 "10.75 "4.875 "18 034NOK
APNL08006.875 "3.875 "6.375 "3.625 "8.88 "7.875 "3.625 "9 609NOK
BPNL250010.125 "6.5 "10.625 "7.125 "8.88 "12.625 "7.125 "24 881NOK
CBL040012 "1.625 "3.375 "4.5 "5.5 "7.5 "6.5 "5 841NOK
DBL150012 "1.625 "10.75 "4.5 "5.5 "14.5 "6.5 "10 486NOK
EBL100012 "1.625 "6.5 "4.5 "5.5 "11 "6.5 "8 384NOK
FCL150016 "2.5 "10.5 "6.5 "6.75 "14.75 "7.25 "13 798NOK
GCL040016 "2.5 "4"6.5 "6.75 "7.75 "7.25 "7 458NOK
GCL100016 "2.5 "7"6.5 "6.75 "10.75 "7.25 "-
RFQ
GCL220016 "2.5 "11.25 "9.75 "7"15 "10.5 "15 728NOK
GCL300016 "2.5 "15.25 "9.75 "7"19.25 "10.5 "24 425NOK
BPNL500016.75 "8.375 "14.875 "9.25 "18 "16.5 "9.25 "-
RFQ
DAYTON -

Løftemagneter

Dayton løftemagneter er designet for å transportere store eller tunge deler for å holde gulvplassen ryddig og for å pent stable gjenstander på ett sted. Disse enhetene kan håndteres av en enkelt operatør for enkelt å løfte både flate og runde komponenter ved å bruke NDFeB (Neodymium / Jern / Bor)-magneter med høy energi. De er i stand til å bære lange plater, stenger eller rør, når de brukes med spredebjelker. De har et håndtak med av/på-kontroll som fester eller løsner materialer med minimal innsats og er tilgjengelige i 250, 800, 1600 og 2500 lbs flatlastløftekapasitet.

StilModellHandle LengdeMagnethøydeMagnetlengdeMagnetbreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A49P4174.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "4 326NOK
A49P4189"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "10 597NOK
A49P41910.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "18 706NOK
A49P42012 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "31 228NOK
A49P42116.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "47 106NOK
VESTIL -

Magnetiske løftere i ML-serien

StilModellRund overflatekapasitetLengde på bunnplateBase plate BreddeEnsartet flat overflatekapasitetBreddeDybdeHandle LengdeHøydePris (eks. mva)
AML-260 lbs.3.63 "2.5 "200 lbs.6.75 "5.0938 "2.4 "4.91 "3 894NOK
BML-6200 lbs.6.5 "3.63 "600 lbs.8.69 "8"5.9 "6.81 "6 985NOK
CML-12400 lbs.8.75 "5.5 "1200 lbs.11 "10.75 "7.7 "8.5 "12 182NOK
TECHNIKS -

Løftemagnet 660 lb Flat 300 lb Rund

ModellSakPris (eks. mva)
ELM-300AH6EPW14 373 NOK
VESTIL -

Magnetisk fanger, 20 Lb. Kapasitet Pull Force

ModellSakPris (eks. mva)
MLM-20AG7WET1 473 NOK
MAG-MATE -

Løftemagnet, 150 kg kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
DL0150CD8XKX6 459 NOK
Se detaljer
MAG-MATE -

Magnetisk krok, på / av, 35 kg kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
HH035RCD8XPD1 895 NOK
Se detaljer
MAG-MATE -

Automatisk løftemagnet

ModellSakPris (eks. mva)
LI-120ALMCD8XXX40 878 NOK
Se detaljer
MAG-MATE -

Løftemagnet, 334 kg kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
DL0334CD8XKY15 867 NOK
Se detaljer
MAG-MATE -

Magnetisk krok, på / av, 110 kg kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
HH110RCD8XPE5 071 NOK
Se detaljer

Løftemagneter under kroken

Løftemagneter under kroken brukes til sikker løfting av jern- og ståldeler uten bruk av kroker, stropper eller kabler. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av løftemagneter under kroken fra merker som Eriez, Dayton, Mag-Mate, Techniks og Vestil. Disse løftemagneter under kroken er generelt mekaniske, men kan også betjenes hydraulisk, pneumatisk og elektronisk. Dayton løftemagneter under kroken er designet for å brukes med en spredebjelke for håndtering av rør, stenger og lange plater. Disse permanente magneter er konstruert med neodym / bor / jern for å sikre høy styrke og lave vedlikeholdskostnader og er i stand til å håndtere laster opp til 2500 lb. teknikker sjeldne jordartsmagneter brukes både individuelt og i serie med en spredebjelke for håndtering av stenger, stålplater, blokker og containere. De har neodymkonstruksjon for høyere styrke og motstand mot demagnetisering. Disse magnetene kan brukes selv uten strøm og kan motstå temperaturer opp til 176 grader F. Velg mellom et bredt utvalg av løftemagneter under kroken, tilgjengelig i lengder på mellom 4.75 og 22.81 tommer på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er løftestandardene for løfteinnretninger under kroken?

ASME (American Society of Mechanical Engineers) har etablert standarder for løfteinnretninger under kroken og gir retningslinjer for konstruksjon, merking, installasjon, inspeksjon, testing, vedlikehold og drift. Denne standarden er innlemmet der løftemagneter brukes for håndtering av enkelt eller flere stålstykker, der operatøren er pålagt å manuelt plassere løftemagneten på lasten og lede den under bevegelsen eller i nærheten av mennesker.

Hva er keramiske magneter?

Keramiske magneter er sammensatt av strontiumferritt (SrFe) i en sintringsprosess og er ideelle for elektronikk, bilindustri, medisinsk, gruvedrift, industri, oljeindustri og mer. Disse magnetene har en middels styrke med høy motstand mot avmagnetisering, og tilbyr langtidsstabilitet og lav sprøhet (kan kun kuttes med det diamanttuppede bladet). De tåler temperaturer opp til 480 grader Fahrenheit.

Hva er en designfaktor?

Designfaktor er definert som mengden løfteverdi en magnet er merket kontra løfteverdien under ideelle forhold. Designfaktorer er minimum 2:1 og i de fleste tilfeller 3:1.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?