Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL ML-2 magnetisk løfter med 200 lb. Kapasitet | AG7WEQ

VESTIL ML-2 magnetisk løfter med 200 lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7WEQ Modell: ML-2
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
3 894 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøftemagnet
Lengde på bunnplate3.63 "
Base plate Bredde2.5 "
FARGEGul
Dybde5.0938 "
Handle Lengde2.4 "
Høyde4.91 "
Lengde5.093 "
Materialeneodym
Maks. Breakaway Force772 lbs.
Maks. Arbeidstemp.80 grader F
MåleenheterHVER
Min. Arbeidstemp.-40 grader F
Total lengde5.09 "
Platelengde3-5 / 8 tommer
Plate bredde2-1 / 2 tommer
Rund overflatekapasitet60 lbs.
Ensartet flat overflatekapasitet200 lbs.
Bredde6.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)12.46
Skipets lengde (cm)12.94
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode8505908000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRund overflatekapasitetLengde på bunnplateBase plate BreddeEnsartet flat overflatekapasitetBreddeDybdeHandle LengdeHøydePris
VESTIL ML-12 magnetisk løfter med 1200 lb. Kapasitet | AG7WEP ML-12400 lbs.8.75 "5.5 "1200 lbs.11 "10.75 "7.7 "8.5 "12 182 NOK
VESTIL ML-6 magnetisk løfter med 600 lb. Kapasitet | AG7WER ML-6200 lbs.6.5 "3.63 "600 lbs.8.69 "8"5.9 "6.81 "6 985 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ML-2 magnetisk løfter med 200 lb. Kapasitet
3 894 NOK / enhet