LITHONIA LIGHTING LED-områdelys


filtre
CRI: 70 , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: DesignLights Consortium (DLC) , Høyde: 8" , Boligfinish: Mørk bronse , Husmateriale: Støpt aluminium , LED-erstatning for: 250W HPS / MH , Lengde: 11.5 " , Linsemateriale: Akryl , Lysdistribusjon: Type III , lumen per watt: 83.0 , Montering: Firkantet / rund pol , Vurdert levetid: 50,000 hr. , Temp. Område: 0 grader til 104 grader F , Spenning: 120 til 277 , Garanti: 5 år. , Watt: 75 , Bredde: 13.75 "
StilModellFarge Temp.LumenPris (eks. mva)
A
DSXWPMLED20C100040KT3M
4000K619310 562 NOK
B
DSXWPMLED20C100050KT3M
5000K621610 562 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?