ACUITY LITHONIA DSXWPMLED20C100050KT3M LED-områdelys 75W 120/277V 5000K | AH7AGR 36ND54

LITHONIA LIGHTING DSXWPMLED20C100050KT3M LED områdelys 75W 120/277V 5000K

På lager
Vare: AH7AGR Modell: DSXWPMLED20C100050KT3MKryssreferanse: 36ND54

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 562 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED -områdelys
Farge Temp.5000K
SFI70
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseDesignLights Consortium (DLC)
Høyde8"
HusfinishMørk bronse
Housing MaterialStøpt aluminium
LED-erstatning for250W HPS / MH
Lengde11.5 "
Lens MaterialAkryl
LysfordelingType III
Lumen6216
Lumens per watt83.0
MonteringFirkantet / rund pol
Vurdert liv50,000 hr.
Temp. Område0 grader til 104 grader F
Spenning120 til 277
Garanti5 år.
Watts75
Bredde13.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.5504
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)40.89
Skipets bredde (cm)40.64
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: IP65-klassifisering

Produktvarianter

ProduktModellFarge Temp.LumenPris
ACUITY LITHONIA DSXWPMLED20C100040KT3M LED-områdelys 75W 120/277V 4000K | AH7AGT 36ND55 DSXWPMLED20C100040KT3M4000K619310 562 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSXWPMLED20C100050KT3M LED områdelys 75W 120/277V 5000K
10 562 NOK / enhet