BALDWIN FILTERS DAHL Drivstoffelementer / Diesel Drivstoffelementer


filtre
Filterdesign: spinn videre
StilModellHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris (eks. mva)
A
66-W
1 13 / 16 "13/32 "og 1/2"1 13 / 16 "2-15 / 16 "2 15 / 16 "168NOK
B
66
1 13 / 16 "13/32 "og 1/2"1 13 / 16 "2-15 / 16 "2 15 / 16 "188NOK
B
66-30
1 13 / 16 "13/32 "og 1/2"1 13 / 16 "2-15 / 16 "2 15 / 16 "162NOK
C
61-W
1 23 / 32 "1/2 "og 23/32"1 23 / 32 "2-29 / 32 "2 29 / 32 "503NOK
D
151-30
4 9 / 32 "27/32" and 1-11/16"4 9 / 32 "4-7 / 32 "4 7 / 32 "230NOK
D
151
4 9 / 32 "27/32" and 1-11/16"4 9 / 32 "4-7 / 32 "4 7 / 32 "434NOK
E
201-30
4.625 "1-15/32" and 3-9/32"4.625 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "310NOK
F
201
4.625 "1-15/32" and 3-9/32"4.625 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "292NOK
E
201-W
4.625 "1-15/32" and 3-9/32"4.625 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "331NOK
G
BF7963
5.25 "-5.25 "2-15 / 16 "2 15 / 16 "269NOK
H
301-CS
9 11 / 16 "1-15/32" and 3-1/4"9 11 / 16 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "1 260 NOK
I
301-W
9 11 / 16 "1-15/32" and 3-1/4"9 11 / 16 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "561NOK
I
301
9 11 / 16 "1-15/32" and 3-1/4"9 11 / 16 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "496NOK
I
301-30
9 11 / 16 "1-15/32" and 3-1/4"9 11 / 16 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "580NOK
H
501-W
9 23 / 32 "1-15 / 32 "9 23 / 32 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "515NOK
H
501-30
9 23 / 32 "1-15 / 32 "9 23 / 32 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "820NOK
J
501
9 23 / 32 "1-15 / 32 "9 23 / 32 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "716NOK
K
200-MFV
16.75 "---23 31 / 32 "20 356 NOK
L
200-MMV
16.75 "----24 103 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?