FABORY O-ringer


filtre
Tverrsnittsform: Rund , Metalldetekterbar: Nei , Målesystem: inch , Temp. Område: -65 grader til +400 grader F.
StilModellNominell breddeFaktisk Inside Dia.Faktisk breddeUtenfor Dia.FARGEdurometerMaterialeNominell Inside Dia.pk. Antall.Pris (eks. mva)
A
U38801.012.0137
1 / 8 "1.359 "0.139 "1.637 "Svart70 Shore ABuna N1.375 "2547NOK
A
U38801.012.0143
1 / 8 "1.421 "0.139 "1.699 "Svart70 Shore ABuna N1.437 "2549NOK
A
U38801.012.0150
1 / 8 "1.484 "0.139 "1.762 "Svart70 Shore ABuna N1.5 "2546NOK
A
U38883.012.1800
1 / 8 "17.955 "0.139 "18.233 "Rød70 Shore Asilikon18 "5270NOK
A
U38805.012.0575
1 / 8 "5.734 "0.139 "6.012 "Svart90 Shore ABuna N5.75 "237NOK
A
U38801.012.0075
1 / 8 "0.734 "0.139 "1.012 "Svart70 Shore ABuna N3 / 4 "2529NOK
A
U38801.012.0162
1 / 8 "1.609 "0.139 "1.887 "Svart70 Shore ABuna N1.625 "2559NOK
A
U38801.012.0175
1 / 8 "1.734 "0.139 "2.012 "Svart70 Shore ABuna N1.75 "2565NOK
A
U38801.012.0087
1 / 8 "0.859 "0.139 "1.137 "Svart70 Shore ABuna N7 / 8 "2533NOK
A
U38801.012.0100
1 / 8 "0.984 "0.139 "1.262 "Svart70 Shore ABuna N1"2537NOK
A
U38801.012.0081
1 / 8 "0.796 "0.139 "1.074 "Svart70 Shore ABuna N13 / 16 "2533NOK
A
U38869.018.0400
3 / 16 "3.975 "0.21 "4.395 "Svart70 Shore AEPDM4"25382NOK
A
U38883.018.1600
3 / 16 "15.955 "0.21 "16.375 "Rød70 Shore Asilikon16 "5474NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?