VESTIL PLSC-seriens servicevogner for plastverktøy


filtre
Caster Dia .: 5" , hjultype: Sving , hjulbredde: 1" , Farge: Grå Inkluderer: 2 stive hjul og 2 svingbare hjul, 275 lbs. Kapasitet per hylle, dekk måler 31" Lengde x 17-1/2" Bredde , Leppehøyde: 4" , Total høyde: 33.5 "
StilModellHyllekapasitetCaster materialeDeck lengdeDekkbreddeAntall hyllerGenerell dybdeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
PLSC-3-1731
183 lbs.Form på gummi31 "17 1 / 2 "340 "40 "18.5 "3 763 NOK
B
PLSC-3-2436
183 lbs.Poly på Poly36 "24 1 / 2 "345 "45 "25.5 "4 767 NOK
C
PLSC-2-1731
275 lbs.Form på gummi31 "17 1 / 2 "240 "40 "18.5 "3 048 NOK
D
PLSC-2-2436
275 lbs.Poly på Poly36 "24 1 / 2 "245 "45 "25.5 "3 620 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?