KLEIN TOOLS Clamp Meter


filtre
Auto Power Off: Ja , Batteritype: AAA , Kalibreringsfrekvens: 45 til 400 Hz , Teller: 6000 , Datahold: Ja , Vise: LCD , Kjevekapasitet: 1.4"(36mm) , Materiale: ABS , Maks. Lederstørrelse: 750 MCM , Minne: Maks / min , Driftstemperatur: 32 grader til 104 grader F , Sikkerhetsvurdering: Cat IV 600V , Spesielle funksjoner: Lav batteri indikator , Temp. Område: -14 grader til 1000 grader F
StilModellSpenningampsKjeve størrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeMotstandTemperaturområdePris (eks. mva)
A
CL600
--------1 427 NOK
B
CL110KIT
---------
RFQ
C
CL312
--------63NOK
D
CL360
--------1 480 NOK
E
CL150
--------1 705 NOK
F
CL110
--------63NOK
G
CL450
--------3 567 NOK
H
CL800
--------2 415 NOK
I
CL380
--------1 635 NOK
J
CL900
--------2 658 NOK
K
CL210
---------
RFQ
L
CL700
--------1 816 NOK
M
CL120
600 VAC/VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "20 Mili Ohm-1 066 NOK
N
CL120KIT
600 VAC/VDC-1.61 "8.7 "3.02 "1.61 "--1 230 NOK
O
CL120VP
600 VAC/VDC-1.6 "1.5 "8.5 "3.5 "--1 335 NOK
P
CL220
600 VAC/VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "20 Mili Ohm-40 til 1832 grader F.1 101 NOK
Q
CL320
600 VAC/VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "40 Mili Ohm-40 til 1832 grader F.1 386 NOK
R
CL390
600 VAC/VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "40 Mili Ohm-40 til 1832 grader F.1 620 NOK
S
CL440
750 VAC / 600 VDC600A2"1.57 "10.4 "3.77 "60 Mili Ohm-328 til 2462 grader F.1 880 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?