Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS CL800 Digital Clamp Meter, Clamp On, -14 til 1000 Degree F Temperaturområde | CD2HMP 52ZK83 / 69016-7

KLEIN TOOLS CL800 digitalt klemmemåler, klemme på, -14 til 1000 grader F temperaturområde

På lager
Vare: CD2HMP Modell: CL800Kryssref.: 52ZK83 / 69016-7
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
2 415 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClamp Meter
AC Strømnøyaktighet+/- 2.0% + 5 sifre
AC-responsTRMS
Hørbar kontinuitetJa
Automatisk avslåingJa
BatteritypeAAA
Kalibreringsfrekvens45 til 400 Hz
kapasitans6000uF
Klemmemåler kjevestilKlem på
teller6000
DataholdJa
ViseLCD
Frekvens teller1 Hz til 500 KHz
Kjeve kapasitet1.4"(36mm)
Maks. AC-forsterkere600
Maks. AC-volt1000
Maks. Dirigentstørrelse750 MCM
Maks. DC-forsterkere600
Maks. DC-volt1000
Maks. Ohms60 megohm
MinneMaks / min
Drifts Temp.32 grader til 104 grader F
Peak HoldJa
SikkerhetsvurderingCat IV 600V
Spesielle funksjonerLav batteri indikator
Temp. Område-14 grader til 1000 grader F
Termometer TypeType K Thermocouple

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsKjeve størrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeMotstandTemperaturområdePris
KLEIN TOOLS CL600 Digital klemmemåler, AC Auto-Ranging, 600A | CE4WMQ 69014-3 CL600--------1 427 NOK
KLEIN TOOLS CL110 Clamp Meter, Digital AC Auto-Ranging Tester, 400A | CE4WMR CL110--------63NOK
KLEIN TOOLS CL700 Digital Clamp Meter, AC Auto-Ranging TRMS, Low Impedance Mode, 600A | CE4WMT 69015-0 CL700--------1 816 NOK
KLEIN TOOLS CL210 Clamp Meter, Digital AC Auto-Ranging Tester, Med termoelementsonde, 400A | CE4WPT CL210---------
RFQ
KLEIN TOOLS CL110KIT Klemmemåler og elektrisk testsett, 600V | CE4WPU CL110KIT---------
RFQ
KLEIN TOOLS CL450 Elektrisk tester, HVAC klemmemåler, med differensialtemperatur | CE4WVV 69063-1 CL450--------3 567 NOK
KLEIN TOOLS CL150 klemmemåler, digital vekselstrømstester, med 18 tommers fleksibel klemme | CE4WXF 69099-0 CL150--------1 705 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS CL800 digitalt klemmemåler, klemme på, -14 til 1000 grader F temperaturområde
2 415 NOK / enhet