Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U38883.012.1800 Rund 284 Medium Hard Silikon O-Ring, 17.955 Inch ID, 18.233 Inch OD, 5 Pk | CD2KWA 41UV25

FABORY U38883.012.1800 Rund 284 Medium Hard Silikon O-Ring, 17.955 Inch ID, 18.233 Inch OD, 5 Pk

På lager
Vare: CD2KWA Modell: U38883.012.1800Kryssreferanse: 41UV25

Få tak i det Mai 20, mandag
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
712NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakO-ring
Faktisk Inside Dia.17.955 "
Faktisk bredde0.139 "
FARGERød
TverrsnittsformRund
durometer70 Shore A
Materialesilikon
MetalldetekterbarNei
Nominell Inside Dia.18 "
Nominell utenfor dia.18.25 "
Nominell bredde1 / 8 "
Utenfor Dia.18.233 "
standardASTM D2000 -VQM 70, FDA 21 CFR 177.2600
System for målinginch
Temp. Område-65 grader til +400 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0918

Produktvarianter

ProduktModellNominell breddeFaktisk Inside Dia.Faktisk breddeUtenfor Dia.FARGEdurometerMaterialeNominell Inside Dia.pk. Antall.Pris
FABORY U38801.012.0075 Rund 210 Medium Hard Buna N O-ring, 0.734 Tommer ID, 1.012 Tommer OD, 25 Pk | CD2KVR 41UK86 U38801.012.00751 / 8 "0.734 "0.139 "1.012 "Svart70 Shore ABuna N3 / 4 "2530NOK
FABORY U38801.012.0081 Rund 211 Medium Hard Buna N O-Ring, 0.796 Inch ID, 1.074 Inch OD, 25 Pk | CD2KVT 41UK87 U38801.012.00811 / 8 "0.796 "0.139 "1.074 "Svart70 Shore ABuna N13 / 16 "2533NOK
FABORY U38801.012.0137 Round 220 Medium Hard Buna N O-Ring, 1.359 inch ID, 1.637 inch OD, 25 Pk | CD2KVU 41UK96 U38801.012.01371 / 8 "1.359 "0.139 "1.637 "Svart70 Shore ABuna N1.375 "2547NOK
FABORY U38801.012.0143 Rund 221 Medium Hard Buna N O-Ring, 1.421 Inch ID, 1.699 Inch OD, 25 Pk | CD2KVV 41UK97 U38801.012.01431 / 8 "1.421 "0.139 "1.699 "Svart70 Shore ABuna N1.437 "2549NOK
FABORY U38801.012.0150 Rund 222 Medium Hard Buna N O-Ring, 1.484 Inch ID, 1.762 Inch OD, 25 Pk | CD2KVW 41UK98 U38801.012.01501 / 8 "1.484 "0.139 "1.762 "Svart70 Shore ABuna N1.5 "2548NOK
FABORY U38801.012.0162 Rund 223 Medium Hard Buna N O-Ring, 1.609 Inch ID, 1.887 Inch OD, 25 Pk | CD2KVX 41UK99 U38801.012.01621 / 8 "1.609 "0.139 "1.887 "Svart70 Shore ABuna N1.625 "2559NOK
FABORY U38801.012.0175 Rund 224 Medium Hard Buna N O-Ring, 1.734 Inch ID, 2.012 Inch OD, 25 Pk | CD2KVY 41UL01 U38801.012.01751 / 8 "1.734 "0.139 "2.012 "Svart70 Shore ABuna N1.75 "2565NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U38883.012.1800 Rund 284 Medium Hard Silikon O-Ring, 17.955 Inch ID, 18.233 Inch OD, 5 Pk
712NOK /pakke