Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U38801.012.0081 Rund 211 Medium Hard Buna N O-Ring, 0.796 Inch ID, 1.074 Inch OD, 25 Pk | CD2KVT 41UK87

FABORY U38801.012.0081 Rund 211 Medium Hard Buna N O-Ring, 0.796 Inch ID, 1.074 Inch OD, 25 Pk

På lager
Vare: CD2KVT Modell: U38801.012.0081Kryssref: 41UK87

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
33NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakO-ring
Faktisk Inside Dia.0.796 "
Faktisk bredde0.139 "
FARGESvart
TverrsnittsformRund
durometer70 Shore A
MaterialeBuna N
MetalldetekterbarNei
Nominell Inside Dia.13 / 16 "
Nominell utenfor dia.1-1 / 16 "
Nominell bredde1 / 8 "
Utenfor Dia.1.074 "
standardASTM D2000, NBR 70
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0252

Produktvarianter

ProduktModellNominell breddeFaktisk Inside Dia.Faktisk breddeUtenfor Dia.FARGEdurometerMaterialeNominell Inside Dia.pk. Antall.Pris
FABORY U38801.012.0075 Rund 210 Medium Hard Buna N O-ring, 0.734 Tommer ID, 1.012 Tommer OD, 25 Pk | CD2KVR 41UK86 U38801.012.00751 / 8 "0.734 "0.139 "1.012 "Svart70 Shore ABuna N3 / 4 "2530NOK
FABORY U38801.012.0137 Round 220 Medium Hard Buna N O-Ring, 1.359 inch ID, 1.637 inch OD, 25 Pk | CD2KVU 41UK96 U38801.012.01371 / 8 "1.359 "0.139 "1.637 "Svart70 Shore ABuna N1.375 "2547NOK
FABORY U38801.012.0143 Rund 221 Medium Hard Buna N O-Ring, 1.421 Inch ID, 1.699 Inch OD, 25 Pk | CD2KVV 41UK97 U38801.012.01431 / 8 "1.421 "0.139 "1.699 "Svart70 Shore ABuna N1.437 "2549NOK
FABORY U38801.012.0150 Rund 222 Medium Hard Buna N O-Ring, 1.484 Inch ID, 1.762 Inch OD, 25 Pk | CD2KVW 41UK98 U38801.012.01501 / 8 "1.484 "0.139 "1.762 "Svart70 Shore ABuna N1.5 "2548NOK
FABORY U38801.012.0162 Rund 223 Medium Hard Buna N O-Ring, 1.609 Inch ID, 1.887 Inch OD, 25 Pk | CD2KVX 41UK99 U38801.012.01621 / 8 "1.609 "0.139 "1.887 "Svart70 Shore ABuna N1.625 "2559NOK
FABORY U38801.012.0175 Rund 224 Medium Hard Buna N O-Ring, 1.734 Inch ID, 2.012 Inch OD, 25 Pk | CD2KVY 41UL01 U38801.012.01751 / 8 "1.734 "0.139 "2.012 "Svart70 Shore ABuna N1.75 "2565NOK
FABORY U38869.018.0400 Rund 345 Medium Hard EPDM O-Ring, 3.975 Inch ID, 4.395 Inch OD, 25 Pk | CD2KVZ 41UT36 U38869.018.04003 / 16 "3.975 "0.21 "4.395 "Svart70 Shore AEPDM4"25382NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U38801.012.0081 Rund 211 Medium Hard Buna N O-Ring, 0.796 Inch ID, 1.074 Inch OD, 25 Pk
33NOK /pakke