Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE 301-CS Drivstofffilter Element/dahl | AE2WAJ 4ZPU6

BALDWIN FILTERS 301-CS drivstofffilterelement/dahl

På lager
Vare: AE2WAJ Modell: 301-CSKryssreferanse: 4ZPU6
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
1 154 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde9 11 / 16 "
Inne i Dia.1-15/32" and 3-1/4"
Lengde9 11 / 16 "
Utenfor Dia.6-1 / 16 "
Bredde6 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)24.64
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTER 301-30 Drivstoffilter Lengde 9 11/16 In | AD3BRN 3XTX7 301-309 11 / 16 "1-15/32" and 3-1/4"9 11 / 16 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "657NOK
BALDWIN FILTER 301 Drivstofffilterelement/dahl Ytre diameter 6 1/16 In | AD9FEZ 4RFP7 3019 11 / 16 "1-15/32" and 3-1/4"9 11 / 16 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "576NOK
BALDWIN FILTRE 201 Drivstofffilterelement/dahl Ytre diameter 6 1/16 In | AD9FKT 4RGA3 2014.625 "1-15/32" and 3-9/32"4.625 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "328NOK
BALDWIN FILTER 200-MFV Dahl Drivstoff / vann Sep Diesel / st 2 / mani | AE2GHG 4XEL9 200-MFV16.75 "---23 31 / 32 "20 356 NOK
BALDWIN FILTRE 200-MMV Dahl Drivstoff/vann Diesel/sett 2/mani | AE2GHH 4XEN1 200-MMV16.75 "----24 103 NOK
BALDWIN FILTRE 66 Drivstofffilter Element/dahl | AE2QJT 4YYP1 661 13 / 16 "13/32 "og 1/2"1 13 / 16 "2-15 / 16 "2 15 / 16 "199NOK
BALDWIN FILTRE 61-W Drivstofffilter Element/dahl | AE2QJU 4YYP2 61-W1 23 / 32 "1/2 "og 23/32"1 23 / 32 "2-29 / 32 "2 29 / 32 "503NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS 301-CS drivstofffilterelement/dahl
1 154 NOK / enhet