BALDWIN FILTER 200-MFV Dahl Drivstoff / vann Sep Diesel / st 2 / mani | AE2GHG 4XEL9

BALDWIN FILTERS 200-MFV Dahl Drivstoff/vann sep Diesel/st 2/mani

På lager
Vare: AE2GHG Modell: 200-MFVKryssreferanse: 4XEL9

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 356 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde16.75 "
Bredde23 31 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.24
Skipets høyde (cm)61.72
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)39.88
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTER 301-30 Drivstoffilter Lengde 9 11/16 In | AD3BRN 3XTX7 301-309 11 / 16 "1-15/32" and 3-1/4"9 11 / 16 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "657NOK
BALDWIN FILTER 301 Drivstofffilterelement/dahl Ytre diameter 6 1/16 In | AD9FEZ 4RFP7 3019 11 / 16 "1-15/32" and 3-1/4"9 11 / 16 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "576NOK
BALDWIN FILTRE 201 Drivstofffilterelement/dahl Ytre diameter 6 1/16 In | AD9FKT 4RGA3 2014.625 "1-15/32" and 3-9/32"4.625 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "328NOK
BALDWIN FILTRE 200-MMV Dahl Drivstoff/vann Diesel/sett 2/mani | AE2GHH 4XEN1 200-MMV16.75 "----24 103 NOK
BALDWIN FILTRE 66 Drivstofffilter Element/dahl | AE2QJT 4YYP1 661 13 / 16 "13/32 "og 1/2"1 13 / 16 "2-15 / 16 "2 15 / 16 "199NOK
BALDWIN FILTRE 61-W Drivstofffilter Element/dahl | AE2QJU 4YYP2 61-W1 23 / 32 "1/2 "og 23/32"1 23 / 32 "2-29 / 32 "2 29 / 32 "503NOK
BALDWIN FILTRE 66-W Drivstofffilter Element/dahl | AE2QJW 4YYP4 66-W1 13 / 16 "13/32 "og 1/2"1 13 / 16 "2-15 / 16 "2 15 / 16 "179NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS 200-MFV Dahl Drivstoff/vann sep Diesel/st 2/mani
20 356 NOK / enhet