BRADY Rørmarkør, retur


filtre
Rullelengde: 30ft.
StilModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris (eks. mva)
A
4120-B
-Grønn1-1/2 to 2-3/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark279NOK
B
4119-A
-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark226NOK
A
4120-A
-Grønn3/4 to 1-3/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark226NOK
B
4119-B
-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark270NOK
B
4119-D
-Gul4 til 6 "-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark228NOK
A
4120-C
-Grønn2-1/2 to 3-7/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark209NOK
C
4120-H
-Grønn10 til 15 "-HvitStrap-On-Trykt plastark428NOK
B
4119-C
-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark209NOK
D
7244-3C
2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl192NOK
E
7243-4
4"Rød3/4" to 2-3/8"1.125 "RødSelvklebende4Trykkfølsom vinyl206NOK
F
7242-4
7"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl189NOK
G
7244-4
7"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl189NOK
H
20461
8"Grønn-1"HvitSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm393NOK
I
41514
8"Gul-8"SvartKlipse på-Trykkfølsom vinyl1 652 NOK
J
41515
8"Grønn-8"HvitKlipse på-Trykkfølsom vinyl1 699 NOK
H
20462
8"Gul-1"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm369NOK
K
15561
12 "Gul-12 "SvartSelvklebende-Trykkfølsom vinyl1 635 NOK
K
15562
12 "Grønn-12 "HvitSelvklebende-Trykkfølsom vinyl1 635 NOK
H
73922
12 "Grønn-2"HvitSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm631NOK
H
73923
12 "Gul-2"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm585NOK
L
7244-1
14 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl189NOK
M
7242-1
14 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl189NOK
N
7242-1HV
24 "Grønn8 "og større4"HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl237NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?