Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 20461 Pipe Marker Retur 1 In.h | AF6AQJ 9UD03

BRADY 20461 Pipe Marker Retur 1 In.h

På lager
Vare: AF6AQJ Modell: 20461Kryssref: 9UD03

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

385NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Høyde1"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort25
MaterialeB-736 Selvklebende plastfilm
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 7242-1 Pipe Marker Retur Grønn 2-1/2 Til 7-7/8 In | AD9JLG 4T612 7242-114 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7244-1 Pipe Marker Retur Gul 2-1/2 Til 7-7/8 In | AD9JLH 4T613 7244-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7244-4 Pipe Marker Retur Gul 3/4 Til 2-3/8 In | AD9JLJ 4T614 7244-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7242-4 Pipe Marker Retur Grønn 3/4 Til 2-3/8 In | AD9JLK 4T615 7242-47"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7244-3C Pipe Marker Retur Gul 3/4 tomme eller mindre | AE3AAF 5ADU0 7244-3C2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7242-1HV Pipe Marker Retur Grønn 8 tommer eller større | AE9WVL 6N616 7242-1HV24 "Grønn8 "og større4"HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl237NOK
BRADY 41514 Pipe Marker Retur Gul | AF3RVA 8CMP4 415148"Gul-8"SvartKlipse på-Trykkfølsom vinyl1 684 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 20461 Pipe Marker Retur 1 In.h
385NOK / enhet