Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 41514 Pipe Marker Retur Gul | AF3RVA 8CMP4

BRADY 41514 Pipe Marker Retur Gul

På lager
Vare: AF3RVA Modell: 41514Kryssreferanse: 8CMP4

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
1 684 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Høyde8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Roll Lengde30ft.
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 7242-1 Pipe Marker Retur Grønn 2-1/2 Til 7-7/8 In | AD9JLG 4T612 7242-114 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7244-1 Pipe Marker Retur Gul 2-1/2 Til 7-7/8 In | AD9JLH 4T613 7244-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7244-4 Pipe Marker Retur Gul 3/4 Til 2-3/8 In | AD9JLJ 4T614 7244-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7242-4 Pipe Marker Retur Grønn 3/4 Til 2-3/8 In | AD9JLK 4T615 7242-47"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7244-3C Pipe Marker Retur Gul 3/4 tomme eller mindre | AE3AAF 5ADU0 7244-3C2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7242-1HV Pipe Marker Retur Grønn 8 tommer eller større | AE9WVL 6N616 7242-1HV24 "Grønn8 "og større4"HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl237NOK
BRADY 4120-C Pipe Marker Retur Grønn 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF3TJE 8CTH4 4120-C-Grønn2-1/2 to 3-7/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 41514 Pipe Marker Retur Gul
1 684 NOK / enhet