FLUORAMICS Lox-8 tetningsmiddel


Fluoramics Lox-8 tetningsmidler er designet for bruksområder som krever direkte eksponering for kraftige oksidasjonsmidler og ekstreme syrer. Disse tetningsmassene er egnet for vannbehandling, romfart, landbruk og medisinsk industri.

filtre
Base: PTFE-fluorkarbonkompleks , Farge: Hvit , Fysisk form: Pasta , Stil: Oksygen godkjent
StilModellcontainer typeStørrelsePris (eks. mva)
A
9712151
Plastkrukke100 Gram2 500 NOK
B
9700017
Plastkrukke25 Gram1 123 NOK
C
9722152
Plastkrukke1"9 382 NOK
D
9712153
Plaststempel100 Gram2 500 NOK

Lox-8 tetningsmiddel

LOX-8 fugemasser fra Fluoramics er designet for bruksområder som krever direkte eksponering for kraftige oksidasjonsmidler og ekstreme syrer, som vannbehandling, romfart, landbruk og medisinsk industri. Disse tetningsmassene er i stand til å motstå høyt trykk og kryogene dypfrysingstemperaturer, samt forhindre at rustfritt stål skurrer. De er designet i samsvar med NASA- og BAM-sertifiseringer og formulert for både våte og tørre bruksområder for å levere oksygensikre, vanntette og kjemisk inerte egenskaper. Utvalgte modeller overholder videre NSF-godkjenninger for bruk i mat- og drikkebehandlingsanlegg.

Egenskaper

  • Disse tetningsmassene er i stand til å motstå høyt trykk og kryogene dypfrysingstemperaturer.
  • De er upåvirket av sterke kjemikalier som klor, hypokloritt eller kraftige oksidasjonsmidler og er svært kompatible med oljebaserte systemer, hydraulikkoljer og drivstoff.
  • De er formulert for både våte og tørre bruksområder for å levere oksygensikre, vanntette og kjemisk inerte egenskaper.
  • De tetter perfekt alle størrelser og typer gjengeskjøter og forhindrer rørskader på rustfritt stål, stål og plast.

Standarder og godkjenninger

  • NASA (ASTM G72-82 og ASTM G86)
  • NSF
  • BAM
  • WHA
  • NSN 8030-00-829-3982
  • Praxair GS-38

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan påføre tetningsmasse på gjenger?

  • Rengjør hann- og hunngjengene for å fjerne skitt eller olje.
  • Start fra en til to gjenger tilbake fra enden av hannfittingen, bruk en finger til å påføre LOX-8 tetningsmasse rikelig for å fylle gjengene.
  • Tørk av overflødig tetningsmasse.
  • Vær forsiktig så du ikke stramme beslag. Materialer som plast, PVC eller støpejern kan sprekke.
  • For å påføre på nytt, tørk overflatene med en lofri klut eller acetonserviett (etter behov).

Forhindrer LOX-8-pasta at beslag av rustfritt stål raser?

Ja, LOX-8-pasta er et utmerket anti-knekkingsmiddel og er formulert for å beskytte og smøre gjengeforbindelser i rustfritt stål.

Hva er typene flaskegasser som LOX-8-pasta er en effektiv gjengetetningsmasse for?

LOX-8-pasta har kjemisk inerte egenskaper som gjør dem kompatible med industrielle og medisinske gasser, som acetylen, karbondioksid, helium, hydrogen, oksygen, propan og mer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?