Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLUORAMICS 9712151 Lox-8 Jar gjengetetningsmiddel 100 gram | AG8HQH

FLUORAMICS 9712151 Lox-8 Jar Gjengeforsegling 100 Gram

På lager
Vare: AG8HQH Modell: 9712151

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 500 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengeforsegling
BasePTFE-fluorkarbonkompleks
FARGEHvit
container typePlastkrukke
Fysisk formPasta
Størrelse100 Gram
standard"NASA
StilOksygen godkjent
typenGjengeforsegling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)4.78
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)5.72
OpprinnelseslandUS

Standarder og godkjenninger:

  • NSF
  • ASTM G72-86
  • ASTM G86
  • Praxair GS 38

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan Fluoramics 9712151 LOX-8 forbli stabil ved høye temperaturer?

A. Denne tetningsmassen forblir stabil opp til 550 grader F.

Q. Hvilken trådstørrelse er passende for bruk med denne LOX-8-pastaen?

A. Den er egnet for gjengeforbindelser på 3/4 tommer og mindre.

Q. Hvordan påføre denne LOX-8-pastaen?

A.

  • Rengjør oljen eller støvet fra hunn- og hanngjenger.
  • Påfør LOX-8 Paste rikelig med fingeren, begynn en til to tråder tilbake fra hannbeslagets ende, for å fylle trådene.
  • Monter og stram til hann- og hunnkomponentene. Dreiemoment oppnås manuelt eller med vanlige rørverktøy.
  • Rens av den ekstra tetningsmassen.
  • En beslag kan sprekke hvis den er for stram, spesielt en som er laget av plast, PVC eller støpejern.
  • Tørk av overflater med en lofri klut før du påfører igjen. Tørk av med aceton etter behov. Du kan påføre LOX-8 på nytt og lime over tidligere påførte.

Produktvarianter

ProduktModellcontainer typeStørrelsePris
FLUORAMICS 9700017 Lox-8 Jar gjengetetningsmiddel 25 gram | AG8HQG 9700017Plastkrukke25 Gram1 123 NOK
FLUORAMICS 9712153 Lox-8 stempletrådforseglingsmiddel 100 gram | AG8HQJ 9712153Plaststempel100 Gram2 500 NOK
FLUORAMICS 9722152 Lox-8 Jar Gjengeforsegling 1 Lbs. | AG8HQK 9722152Plastkrukke1"9 382 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLUORAMICS 9712151 Lox-8 Jar Gjengeforsegling 100 Gram
2 500 NOK / enhet