KERN AND SOHN EMB-S Series Skolevekter


filtre
Skjermtype: LCD , Huslengde: 205 mm , Inngangsspenning: 230V AC , Materiale: Plast , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 35 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2.5 sek. , Enheter: dwt, g, oz, ozt , Materiale til veieplate: Plast , Diameter på veieoverflate: 120 mm
StilModellBoligdimensjonHusets høydelinearitetPris (eks. mva)
A
EMB 500-2S
145 x 205 x 40 mm40 mm+/- 0.03 g1 197 NOK
B
EMB 2000-0SS05
145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 3 g1 561 NOK
B
EMB 5000-0SS05
145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 3 g1 770 NOK
B
EMB 200-1SS05
145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 0.3 g1 930 NOK
B
EMB 500-1SS05
145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 0.3 g2 044 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?