PARKER NPT hunnkontakter, to hylserdesign


filtre
Tilkoblingstype: A-LOK (R) x FNPT
StilModellTube SizeGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
4FSC2N-B
1 / 4 "MessingMessing1 / 4 "9 / 16 "3500 psi1 / 8 "-40 grader til 400 grader F221NOK
B
2FSC2N-316
1 / 8 "Rustfritt stålRustfritt stål1 / 8 "9 / 16 "10,900 psi1 / 8 "-425 grader til 1200 grader F388NOK
A
2FSC2N-B
1 / 8 "MessingMessing1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 8 "-40 grader til 400 grader F260NOK
B
12FSC8N-S
3 / 4 "KarbonstålKarbonstål3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 grader til 800 grader F743NOK
A
6FSC6N-B
3 / 8 "MessingMessing3 / 8 "7 / 8 "2300 psi3 / 8 "-40 grader til 400 grader F298NOK
A
6FSC8N-B
3 / 8 "MessingMessing3 / 8 "1-1 / 16 "2300 psi1 / 2 "-40 grader til 400 grader F426NOK
B
5FSC4N-316
5 / 16 "Rustfritt stålRustfritt stål5 / 16 "3 / 4 "8100 psi1 / 4 "-425 grader til 1200 grader F726NOK

NPT hunnkontakter, to hylserdesign

Parker-hunkontaktene er egnet for å gi pålitelige lekkasjesikre koblinger for prosess-, instrumenterings-, kontroll- og analysatorapplikasjoner. Disse enhetene har dobbel hylsedesign, som gir sikkert mekanisk hold ved leddene, og gir dermed toleranse for høyt trykk, vakuum og vibrasjoner. Konstruksjon av messing / rustfritt stål / karbonstål gir utmerket holdbarhet og korrosjon pluss motstand mot høye temperaturer. Velg fra et bredt utvalg av disse A-Lock NPT-hunkoplingsrørbeslagene, tilgjengelig i trykkklasser mellom 2300 og 10900 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?