Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 2FSC2N-B Rett kontakt messing A-LOK x F 1/8 tommer | AF7GLU 20YX86

PARKER 2FSC2N-B Rett kontakt Messing A-LOK x F 1/8 tomme

På lager
Vare: AF7GLU Modell: 2FSC2N-BKryssreferanse: 20YX86
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
260NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStraight Connector for kvinner
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing
Kompresjonstrådstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypeA-LOK (R) x FNPT
Hex størrelse9 / 16 "
Maks. Press3600 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307290000

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
PARKER 12FSC8N-S Straight Connect karbonstål A-LOK x F 3/4 x1 / 2 tommer | AF7GBX 20YX50 12FSC8N-S3 / 4 "KarbonstålKarbonstål3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 grader til 800 grader F743NOK
PARKER 2FSC2N-316 rett kontakt rustfritt stål A-LOK x F 1/8 tommer | AF7GLT 20YX85 2FSC2N-3161 / 8 "Rustfritt stålRustfritt stål1 / 8 "9 / 16 "10,900 psi1 / 8 "-425 grader til 1200 grader F388NOK
PARKER 4FSC2N-B Rett kontakt messing A-LOK x F 1/4 tommer x 11/8 tommer | AF7GND 20ÅÅÅ19 4FSC2N-B1 / 4 "MessingMessing1 / 4 "9 / 16 "3500 psi1 / 8 "-40 grader til 400 grader F221NOK
PARKER 5FSC4N-316 rett kontakt rustfritt stål A-LOK x F 5/16 tommer x 1/4 tommer | AF7GPF 20YY45 5FSC4N-3165 / 16 "Rustfritt stålRustfritt stål5 / 16 "3 / 4 "8100 psi1 / 4 "-425 grader til 1200 grader F726NOK
PARKER 6FSC6N-B Rett kontakt messing A-LOK x F 3/8 tommer | AF7GPY 20YY61 6FSC6N-B3 / 8 "MessingMessing3 / 8 "7 / 8 "2300 psi3 / 8 "-40 grader til 400 grader F298NOK
PARKER 6FSC8N-B Rett kontakt Messing A-LOK x F 3/8 tommer x 1/2 tommer | AF7GPZ 20YY62 6FSC8N-B3 / 8 "MessingMessing3 / 8 "1-1 / 16 "2300 psi1 / 2 "-40 grader til 400 grader F426NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 2FSC2N-B Rett kontakt Messing A-LOK x F 1/8 tomme
260NOK / enhet