Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 12FSC8N-S Straight Connect karbonstål A-LOK x F 3/4 x1 / 2 tommer | AF7GBX 20YX50

PARKER 12FSC8N-S Straight Connect Karbonstål A-LOK x F 3/4 x1/2 tomme

På lager
Vare: AF7GBX Modell: 12FSC8N-SKryssreferanse: 20YX50

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
743NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStraight Connector for kvinner
Grunnleggende materialeKarbonstål
Body MaterialKarbonstål
Kompresjonstrådstørrelse3 / 4 "
TilkoblingstypeA-LOK (R) x FNPT
Hex størrelse1-1 / 16 "
Maks. Press5100 PSI
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-20 grader til 800 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode7307994000

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
PARKER 2FSC2N-316 rett kontakt rustfritt stål A-LOK x F 1/8 tommer | AF7GLT 20YX85 2FSC2N-3161 / 8 "Rustfritt stålRustfritt stål1 / 8 "9 / 16 "10,900 psi1 / 8 "-425 grader til 1200 grader F388NOK
PARKER 2FSC2N-B Rett kontakt messing A-LOK x F 1/8 tommer | AF7GLU 20YX86 2FSC2N-B1 / 8 "MessingMessing1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 8 "-40 grader til 400 grader F260NOK
PARKER 4FSC2N-B Rett kontakt messing A-LOK x F 1/4 tommer x 11/8 tommer | AF7GND 20ÅÅÅ19 4FSC2N-B1 / 4 "MessingMessing1 / 4 "9 / 16 "3500 psi1 / 8 "-40 grader til 400 grader F221NOK
PARKER 5FSC4N-316 rett kontakt rustfritt stål A-LOK x F 5/16 tommer x 1/4 tommer | AF7GPF 20YY45 5FSC4N-3165 / 16 "Rustfritt stålRustfritt stål5 / 16 "3 / 4 "8100 psi1 / 4 "-425 grader til 1200 grader F726NOK
PARKER 6FSC6N-B Rett kontakt messing A-LOK x F 3/8 tommer | AF7GPY 20YY61 6FSC6N-B3 / 8 "MessingMessing3 / 8 "7 / 8 "2300 psi3 / 8 "-40 grader til 400 grader F298NOK
PARKER 6FSC8N-B Rett kontakt Messing A-LOK x F 3/8 tommer x 1/2 tommer | AF7GPZ 20YY62 6FSC8N-B3 / 8 "MessingMessing3 / 8 "1-1 / 16 "2300 psi1 / 2 "-40 grader til 400 grader F426NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 12FSC8N-S Straight Connect Karbonstål A-LOK x F 3/4 x1/2 tomme
743NOK / enhet