CAROL 00.00JO.17545 Kabelsveising 100 Fot 1/0 Svart | AC3TMR 2W282

CAROL 00.00JO.17545 Kabelsveising 100 Fot 1/0 Svart

På lager
Vare: AC3TMR Modell: 00.00JO.17545Kryssreferanse: 2W282

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 837 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisekabel
LedermaterialeRope Lay Stranded Copper
Dirigentstørrelse1/0 AWG
Isolerende materialeCarolprene jakke
IsolasjonsfargeSvart
IsolasjonsmaterialeCarolprene
Lengde100ft.
Maks. Forsterker190
Maks. Spenning600
Nominell utenfor dia.0.565 "
stranding990 x 30
Wire Gauge1/0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.7525
Skipets høyde (cm)36.58
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)36.32
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spole / kartonglengde (fot) (100)

Produktvarianter

ProduktModellDirigentstørrelseMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.strandingWire GaugePris
CAROL 00.00JO.17546 Kabelsveising 100 Fot 2/0 Svart | AC3TMT 2W283 00.00JO.175462/0 AWG2230.62 "1248 x 302/09 578 NOK
CAROL 00.00JO.17541 Kabelsveising 100 Fot 2 Awg Svart | AF2PVC 6X778 00.00JO.175412AWG1400.47 "625 x 302AWG5 078 NOK
CAROL 00.00JO.17543 Kabelsveising 100 Fot 1 Awg Svart | AF2PVE 6X780 00.00JO.175431AWG1600.5 "778 x 301AWG6 009 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL 00.00JO.17545 Kabelsveising 100 Fot 1/0 Svart
6 837 NOK / enhet