CAROL 00.00JO.17546 Kabelsveising 100 Fot 2/0 Svart | AC3TMT 2W283

CAROL 00.00JO.17546 Kabelsveising 100 Fot 2/0 Svart

På lager
Vare: AC3TMT Modell: 00.00JO.17546Kryssreferanse: 2W283

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 578 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisekabel
LedermaterialeRope Lay Stranded Copper
Dirigentstørrelse2/0 AWG
Isolerende materialeCarolprene jakke
IsolasjonsfargeSvart
IsolasjonsmaterialeCarolprene
Lengde100ft.
Maks. Forsterker223
Maks. Spenning600
Nominell utenfor dia.0.62 "
stranding1248 x 30
Wire Gauge2/0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.2075
Skipets høyde (cm)37.59
Skipets lengde (cm)35.31
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spole / kartonglengde (fot) (100)

Produktvarianter

ProduktModellDirigentstørrelseMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.strandingWire GaugePris
CAROL 00.00JO.17545 Kabelsveising 100 Fot 1/0 Svart | AC3TMR 2W282 00.00JO.175451/0 AWG1900.565 "990 x 301/06 837 NOK
CAROL 00.00JO.17541 Kabelsveising 100 Fot 2 Awg Svart | AF2PVC 6X778 00.00JO.175412AWG1400.47 "625 x 302AWG5 078 NOK
CAROL 00.00JO.17543 Kabelsveising 100 Fot 1 Awg Svart | AF2PVE 6X780 00.00JO.175431AWG1600.5 "778 x 301AWG6 009 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL 00.00JO.17546 Kabelsveising 100 Fot 2/0 Svart
9 578 NOK / enhet