CAROL

Carol-katalogen inkluderer et bredt utvalg av bærbare ledninger, koaksial-/sveisekabler og data-/LAN-kabler. Merkets multileder folieskjermkabler er laget av PVC / FEP-materiale for høy kjemisk motstand og lav stivhet, noe som sikrer lang tid. Carol brettkabler er flammetestet for 70000 22 BTU og kan romme ledningsstørrelser fra 14 til XNUMX AWG.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

CAROL bærbar ledning

Bærbar ledning(260 produkter)

CAROL kommunikasjonskabler

Kommunikasjonskabler(294 produkter)

CAROL koaksialkabler

Koaksialkabel(38 produkter)

CAROL sveisekabel

Sveisekabel(13 produkter)

CAROL tilkoblingsledning

Tilkoblingstråd(54 produkter)

CAROL lampeledning

Lampekabel(7 produkter)

CAROL Data/LAN-kabler

Data / LAN-kabler(12 produkter)

CAROL lyd- og videokabler

Audio-videokabler(1 produkt)

CAROL skjøteledninger

Skjøteledninger(8 produkter)

CAROL Patch-snorer

Patch ledninger(3 produkter)

CAROL testledningsledning

Test ledningstråd(2 produkter)

CAROL Automotive ledning og kabel

Biltråd og kabel(1 produkt)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Carol MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Dayton-, Eaton- og Southwire Company-numre. Så hvis du ser etter konkurrerende varer som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Carol tilgjengelig.

Levering

Disse Carol kabel-/trådproduktene er små i størrelse. De krever nøye emballasje, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Carol

Carol-katalogen inkluderer et bredt utvalg av bærbare ledninger, koaksial-/sveisekabler og data-/LAN-kabler. Merkets multileder folieskjermkabler er laget av PVC / FEP-materiale for høy kjemisk motstand og lav stivhet, noe som sikrer lang tid. Carol brettkabler er flammetestet for 70000 22 BTU og kan romme ledningsstørrelser fra 14 til XNUMX AWG.

Store handelsnavn

Carol Ultra Flex SEOOW-ledninger

Carol Ultra Flex SEOOW-ledninger

Disse bærbare ledningene kan romme 18 til 2 AWG fullt utglødde, strengede, bare kobberledere i henhold til ASTM B-174, og sikrer utmerket ledningsevne og holdbarhet. Den termoplastiske elastomerisolasjonen gir pålitelig beskyttelse mot elektrisk interferens, mens den fargekodede designen er...

innebærer identifikasjon og installasjon. Disse Ultra Flex bærbare ledningene har en termoplastisk elastomerjakke som øker fleksibiliteten og motstår temperaturer fra -50 til 105 grader C.

Super Vu-Tron Multi-Conductor bærbare strømkabler

Super Vu-Tron Multi-Conductor bærbare strømkabler

Super Vu-Tron flerlederkabler har fullt utglødde, flertrådede kobberledere fra 8 til 500 MCM, noe som sikrer utmerket elektrisk ledningsevne og holdbarhet. Deres Super Vu-Tron 90-graders C sorte jakke forbedrer fleksibilitet og holdbarhet, noe som gjør disse ledningene ideelle for et bredt...

rekke industrielle og kommersielle bruksområder. De tåler temperaturområdet -40 til 90 grader C, noe som gjør dem pålitelige og holdbare.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturområdet til Carol flerlederfolieskjold?

-4 til 167 grader F.

Hvilke standarder overholder disse Carol-ledningene/kablene?

Alle Carol ledninger / kabler samsvarer med UL-standarder.

Hvor brukes disse Carol bærbare ledningene og kablene?

Disse Carol-kablene og ledningene er ideelle for innendørsapplikasjoner som strømforsyning av bærbart elektroverktøy, industri- og forbrukerbelysningsarmaturer, strømforsyninger for kontorutstyr, strøm på byggeplassen og gulvpleieutstyr.

Hvordan vedlikeholde Carols bærbare ledninger og kabler?

  • Sjekk kablene ofte for indikasjoner på slitasje eller skade, som sprekker, kutt eller synlige ledninger.
  • For å unngå rust og skader, hold kablene tørre og rene. Hvis de blir skitne, tørk dem av med en myk klut.
  • Når de ikke er i bruk, bør kablene oppbevares på riktig måte, og vikle dem pent sammen for å unngå skader som forårsaker bøyninger eller knekk.
  • Sørg for at kablene ikke blir overbelastet eller utsatt for ekstrem varme eller kulde, noe som kan føre til at de forringes og svikter.
  • Ikke bruk kablene til annet bruk enn det de er beregnet for i stedet, installer og bruk dem i henhold til produsentens instruksjoner.