Ventiler på luftlinje

filtre

SPEEDAIRE -

Pneumatiske låseventiler

StilModellPTPris (eks. mva)
A4ZM281 / 2 "499NOK
B4ZM293 / 4 "647NOK
LEGRIS -

Sperreventiler

StilModellBody MaterialTilkoblingRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A+7885 62 22 XNUMX----2 818NOK
RFQ
A+7880 10 17 XNUMX----6 102NOK
RFQ
A+7880 08 13 XNUMX----3 894NOK
RFQ
A+7885 56 11 XNUMX----1 702NOK
RFQ
B+7886 14 14 XNUMX----1 838NOK
RFQ
B+7886 11 11 XNUMX----1 678NOK
RFQ
C+7885 56 14 XNUMXGlassfylt nylon og forniklet messingNPT x rør1 / 4 "1 / 4 "1 989NOK
C+7885 60 18 XNUMXGlassfylt nylon og forniklet messingNPT x rør3 / 8 "3 / 8 "2 194NOK
D+7886 22 22 XNUMXNikkelbelagt messingPT1 / 2 "-2 449NOK
SPEEDAIRE -

Ventillås 1/4 tommer

StilModellPris (eks. mva)
A4ZM26518NOK
B4ZM24413NOK
SPEEDAIRE -

Heavy Duty Lockout-ventiler

Speedaire pneumatiske sperreventiler er utformet for å unngå uventet maskinstart av luftdrevne enheter under service- og vedlikeholdsprosedyrer. Disse låseventilene kan kun låses i lukket stilling. Velg fra en rekke av disse låseventilene, tilgjengelig i 3/4, 3/8 og 1/2 tommers NPT-størrelser.

StilModellPTPris (eks. mva)
A4ZL041 / 2 "3 274NOK
A4ZL053 / 4 "3 105NOK
A4ZL033 / 8 "3 056NOK
SPEEDAIRE -

Ventillås 3/8 tommer

StilModellPris (eks. mva)
A4ZM25484NOK
B4ZM27499NOK
StilModellHøydeMaks. StrømmePTBreddePris (eks. mva)
A104390-21.57 "61 cfm1 / 4 "1.81 "1 040NOK
A104391-21.92 "95 cfm1 / 4 "2.2 "1 386NOK
A104391-31.92 "95 cfm3 / 8 "2.2 "1 875NOK
A104392-32.67 "CFM 2193 / 8 "2.75 "1 364NOK
A104392-42.67 "CFM 2191 / 2 "2.75 "1 842NOK
A104393-53.54 "CFM 4713 / 4 "3.54 "2 957NOK
A104393-63.54 "CFM 4711"3.54 "2 991NOK
WILKERSON -

Sperreventiler for trykkluftledning

StilModellPris (eks. mva)
AV60-04-B000B-17927NOK
BV73-06-B000B1 243NOK
CV73-04-B000B1 243NOK
DV40-02-B000B808NOK
EV60-03-B000B927NOK
SPEEDAIRE -

Ventilsperring 1 tommer Npt

ModellSakPris (eks. mva)
4ZL06AE2UMZ4 125 NOK
MILTON-INDUSTRIES -

Osha låseventil, 3-veis, FRL modulær, 3/8 tommers NPT, pakke med 5

ModellSakPris (eks. mva)
s-1163-5CD8TDZ974NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Osha låseventil, 3-veis, FRL modulær, 1/2 tommers NPT, pakke med 5

ModellSakPris (eks. mva)
s-1163-6CD8TE975NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Osha låseventil, 3-veis, FRL modulær, 1/4 tommers NPT, pakke med 5

ModellSakPris (eks. mva)
s-1163-4CD8TDY996NOK
Se detaljer

Ventiler på luftlinje

Velg blant et bredt utvalg av sperreventiler for flyselskaper og pneumatiske sperreventiler fra Aro, Milton Industries og Speedaire. De er designet for å forhindre uautorisert trykk på luftsystemer ved å stenge luftstrømmen under service eller vedlikehold. Aro OSHA-kompatible pneumatiske luftlinjesperreventiler er designet for å forhindre utilsiktet oppstart av pneumatiske verktøy på grunn av utilsiktet tilførsel av trykkluft. De har en låsbar glidebryter for å blokkere innløpsporten og trekke nedstrømsluften ut i atmosfæren. Glideren har et hull for å deaktivere utilsiktet skifting. Disse modulære ventilene støtter luftstrøm opp til 471 CFM. Speedaire ventilsperre er manuelt betjente flyselskapssperre utformet for å håndtere lufttrykk opp til 300 PSI. Disse Speedaire-sperreventilene er laget av sink for holdbarhet og har elastomertetninger for tett avstengning. De er tilgjengelige i 3/8, 1/2 og 3/4 tommers NPT-portstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?