Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO 104391-2 sperreventil 1/4 tomme 95 Cfm 250 Psi | AD9CTD 4PJU3

ARO 104391-2 sperreventil 1/4 tomme 95 Cfm 250 Psi

På lager
Vare: AD9CTD Modell: 104391-2Kryssreferanse: 4PJU3
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
1 629 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk låseventil
FARGESvart
Høyde1.92 "
Maks. Strømme95 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.175 F
PT1 / 4 "
typenModular
Bredde2.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481100090
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Koeffisient for volum eksos (2.72)
    • Volumkoeffisient fremover (0.84)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaks. StrømmePTBreddePris
ARO 104390-2 sperreventil 1/4 tomme 61 Cfm 250 Psi | AD9CTC 4PJU2 104390-21.57 "61 cfm1 / 4 "1.81 "1 198 NOK
ARO 104391-3 sperreventil 3/8 tommer 95 Cfm 250 Psi | AD9CTE 4PJU4 104391-31.92 "95 cfm3 / 8 "2.2 "1 818 NOK
ARO 104392-3 Sperreventil 3/8 Tommer 219 Cfm 250 Psi | AD9CTF 4PJU5 104392-32.67 "CFM 2193 / 8 "2.75 "1 603 NOK
ARO 104392-4 sperreventil 1/2 tomme 219 Cfm 250 Psi | AD9CTG 4PJU6 104392-42.67 "CFM 2191 / 2 "2.75 "1 968 NOK
ARO 104393-5 Sperreventil 3/4 Tommer 471 Cfm 250 Psi | AD9CTH 4PJU7 104393-53.54 "CFM 4713 / 4 "3.54 "2 903 NOK
ARO 104393-6 Sperreventil 1 Tommer 471 Cfm 250 Psi | AD9CTJ 4PJU8 104393-63.54 "CFM 4711"3.54 "2 901 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO 104391-2 sperreventil 1/4 tomme 95 Cfm 250 Psi
1 629 NOK / enhet