MAXXIMA Stop / Tail / Turn Light


filtre
Basemateriale: polykarbonat , Farge: Rød , Husmateriale: polykarbonat , Lampetype: LED , Linsemateriale: polykarbonat , Strømkilde: 12 VDC
StilModellBreddeNåværende tegnetDybdeDiameterHøydeLengdeObjektivdesignMonteringPris (eks. mva)
A
3YXU6
-50mA-4"1.25 "-RundFlens447NOK
A
3YXU9
-50mA-4"1.25 "-Rundgrommet399NOK
A
M42100R
-50mA-4"2"-Rundgrommet347NOK
B
M42344R
-180mA-4.25 "1.875 "-Rundgrommet206NOK
C
AX40RCG-KIT
-140mA-4"1.875 "-Rundgrommet289NOK
D
M42201R
5 5 / 16 "310mA1.75 "-3.375 "1.8 "rektangulærgrommet395NOK
E
M63100R
6.38 "430mA2.25 "-1.625 "6.4 "Ovalgrommet443NOK
F
M63318-A
15.38 "320mA5 / 8 "-1.25 "15.4 "rektangulæroverflaten610NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?