Merkets katalog inkluderer Milton-Industries dekktrykk og mønsterdybdemålere, muttere og skiver, hurtigkoblede luftkoblinger, dekkchucker og inflatorer, filterregulatorsmøreapparater (FRL), luftpistoler, push-on slangekoblinger og mer. Milton-Industry trykkmålere er ideelle for bruk med kompressorer, regulatorer, luftledninger og pneumatisk verktøy og utstyr. ABS-kassene og midtre bakfester sikrer holdbarhet og motstand mot varme, korrosjon, vann, saltvann og olje. De kan også brukes i dampapplikasjoner opp til 120 grader F. Med trykk som varierer fra 0 til 160 psi og et arbeidstemperaturområde fra -13 til 120 grader F, tilbyr disse målerne nøyaktige målinger under forskjellige forhold. Merkets høytrykksregulatorer har maksimalt 250 standard kubikkfot per minutt ved 100 pund per kvadrattomme og driftstemperaturer fra 40 til 120 grader F. De har Buna-N membranregulatorer som er avlastende typer, og tilbyr stabilt nedstrøms lufttrykk over et bredt spekter av luft strømmer for nøyaktig kontroll, rask respons og minimalt trykkfall. Deres offset gauge-porter kan også tjene som to 1/4-tommers NPT-forsyningslinjer. Disse regulatorene består av et støpt aluminiumshus, balansert stempel og støpt gummisett, og disse regulatorene bør følges av et filter for å eliminere skade. De tilbyr trykk og strømningshastigheter opp til henholdsvis 250 psi og 250 SCFM.