Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 7885 56 14 Sperreventilrør Størrelse 1/4 Messing | AA9HKQ 1DDY9

LEGRIS 7885 56 14 Sperreventilrør Størrelse 1/4" Messing

På lager
Vare: AA9HKQ Modell: 7885 56 14Kryssreferanse: 1DDY9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 998 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseventil
Body MaterialGlassfylt nylon og forniklet messing
TilkoblingNPT x rør
Maks. Press145 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-4 til 158 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8481801050
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingRørstørrelseTube SizePris
LEGRIS 7886 22 22 Sperreventil 1/2" Messing | AA8PKK 19H002 +7886 22 22 XNUMXNikkelbelagt messingPT1 / 2 "-2 452 NOK
LEGRIS 7885 60 18 Sperreventilrør størrelse 3/8" messing | AA9HKR 1DDZ1 +7885 60 18 XNUMXGlassfylt nylon og forniklet messingNPT x rør3 / 8 "3 / 8 "2 206 NOK
LEGRIS 7885 62 22 Luftledningssperreventil, 3/8 tommers rørutløpsstørrelse, 145 psi Maks. Trykk | CH9NXN 1DDZ2 +7885 62 22 XNUMX----2 818 NOK
LEGRIS 7880 08 13 Luftledningssperreventil, 1/4 tomme BSPP utløpsstørrelse, 145 psi Maks. Trykk | CH9NXP 1DFL5 +7880 08 13 XNUMX----4 141 NOK
LEGRIS 7886 11 11 Luftledningssperreventil, 1/8 tomme NPT utløpsstørrelse, 145 psi Maks. Trykk | CH9NXQ 19G998 +7886 11 11 XNUMX----1 716 NOK
LEGRIS 7886 14 14 Luftledningssperreventil, 1/4 tomme NPT, 1/4 tomme NPT utløpsstørrelse, 145 psi Maks. Trykk | CH9NXR 19G999 +7886 14 14 XNUMX----1 917 NOK
LEGRIS 7880 10 17 Luftledningssperreventil, 3/8 tommer BSPP utløpsstørrelse, 145 psi Maks. Trykk | CH9NXT 1DFL7 +7880 10 17 XNUMX----6 125 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 7885 56 14 Sperreventilrør Størrelse 1/4" Messing
1 998 NOK / enhet