LEGRIS

Legris-katalogen omfatter push-in-fittings, patroner, rør og slanger, polymerstrømningsregulatorer, blokkeringsfittings, lyddempere, kule- og aksialventiler, hurtigvirkende koblinger, manifolder og adaptere. Merkets push-in fittings er designet for å koble sammen ulike komponenter i væskestrømsystemer. Disse ISO-sertifiserte beslagene har patentert forseglingsteknologi for å maksimere vakuumytelsen. De er parallellgjenget med en patentert O-ring-tetning, som sikrer en lekkasjetett forsegling gjennom hele operasjonen. Deres kompakte design muliggjør installasjon i trange rom og eksisterende, komplekse rørledningssystemer med minimal plasstoleranse. Legris blokkeringsventiler forhindre skade på tilkoblet utstyr ved tap av trykk. De har silikonfri design og messingkonstruksjon for å forhindre væskeforurensning. Deres nikkelbelagte messinggjenger forhindrer gjengeslitasje selv etter gjentatt demontering og gjenmontering.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

LEGRIS Push to Connect rørfittings

Trykk for å koble til rørbeslagRoHS-kompatible kompakte hannkoblinger designet for å koble rør til en gjenget port. Kan enkelt strammes ved hjelp av en flatnøkkel eller unbrakonøkkel, og tåler et maksimalt trykk på 290 psi. Kvinnelige adaptere, 90 graders albuer og mannlige gren-t-skjorter også tilgjengelig (986 produkter)

LEGRIS pneumatisk sylinderkontroller

Pneumatiske sylinderkontrollerInkluderer 1 / 4- og 3/8-tommers hurtigavtrekksventiler som er mye brukt i pneumatiske sylindere for å tillate rask utslipp av avtrekksluft. Laget av forniklet messing og tåler et maksimalt trykk på 150 psi (4 produkter)

LEGRIS pneumatisk strømningskontroll og nåleventiler

Pneumatisk flytkontroll og nåleventilerInkluderer et bredt spekter av miniatyr, kompakt og inline strømningskontrollregulatorer designet for å tillate målt strømning i én retning og fri strømning i andre. Har et maksimalt arbeidstrykk på 145 psi og kan operere ved temperaturer fra 32 til 158 grader F (67 produkter)

LEGRIS kompresjonsrørkoblinger

KompresjonsrørbeslagHøy styrke mannlige piggkoblinger med BSPT gjenger. Kan fungere effektivt ved temperaturer fra -76 til 482 grader F. Kvinnelige kompresjonsmuttere er også tilgjengelig (122 produkter)

LEGRIS aksialventiler

Aksiale ventilerNormalt lukkede aksialventiler med høy kapasitet som passer for sentrifugalkompressorer som brukes i petrokjemiske installasjoner og gassoverføringskompressorstasjoner. Har et slitesterkt forniklet messinghus og tåler et maksimalt trykk på 150 psi (5 produkter)

LEGRIS Rørkoblinger

Pipe Fittings(245 produkter)

LEGRIS Piggrørsfittings

Pyntede rørbeslag(33 produkter)

LEGRIS hammerbor

Hammerbor Bits(28 produkter)

LEGRIS bortilbehør

Boretilbehør(15 produkter)

LEGRIS slepetilbehør

Tauing Tilbehør(10 produkter)

LEGRIS kuleventiler

Kuleventiler(9 produkter)

LEGRIS ABS Rørkoblinger

ABS rørdeler(4 produkter)

LEGRIS manifoldmålersett

Manifoldmåler sett(3 produkter)

LEGRIS trykkregulatorer

Trykkregulatorer(1 produkt)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Legris delenummer kryssreferanser ofte til ulike Apollo Produkter. Så hvis du leter etter en Legris-ventil som enten er utdatert eller utsolgt, er sjansen stor for at vi har tilsvarende vare tilgjengelig.

Levering

Disse ventilene og armaturene er små i størrelse og krever kompakt emballasje. De er egnet for budforsendelse.

Om Legris

Legris-katalogen omfatter push-in-fittings, patroner, rør og slanger, polymerstrømningsregulatorer, blokkeringsfittings, lyddempere, kule- og aksialventiler, hurtigvirkende koblinger, manifolder og adaptere. Merkets push-in fittings er designet for å koble sammen ulike komponenter i væskestrømsystemer. Disse ISO-sertifiserte beslagene har patentert forseglingsteknologi for å maksimere vakuumytelsen. De er parallellgjenget med en patentert O-ring-tetning, som sikrer en lekkasjetett forsegling gjennom hele operasjonen. Deres kompakte design muliggjør installasjon i trange rom og eksisterende, komplekse rørledningssystemer med minimal plasstoleranse. Legris blokkeringsventiler forhindre skade på tilkoblet utstyr ved tap av trykk. De har silikonfri design og messingkonstruksjon for å forhindre væskeforurensning. Deres nikkelbelagte messinggjenger forhindrer gjengeslitasje selv etter gjentatt demontering og gjenmontering.

Store handelsnavn

LF3000 Push to Connect Fittings

LF3000 Push to Connect Fittings

Disse beslagene kobles til nylon-, polyuretan-, fluorpolymer- og polyetylenrør. De har glassforsterket nylonkonstruksjon for å motstå slitasje mot sterke kjemikalier. De har en gripering i rustfritt stål for å gripe sikkert tak i rørets ende når de er installert. Nylonutløserknappen deres gjør det mulig...

r enkelt løsne koblingsslangen ved behov.

TrueSeal-beslag

TrueSeal-beslag

TrueSeal Fittings er feltmonterte enheter som ikke krever verktøy for installasjon. Disse lette armaturene har en plastkonstruksjon, noe som gjør dem ideelle for bruk i luft-, vann- og drikkeprosesser. De er også egnet for vin- og fargebehandlingssystemer og hav...

e Kynar tetninger for lekkasjetett tetning.

Fast & Tite-beslag

Fast & Tite-beslag

Disse kontaktene er kompresjonsstilbeslag som installeres uten ekstra klemmer. De har nitril O-ringer for rørretensjon og positiv tetning med kun håndmontering. De kobler enkelt glass, mykt metall og termoplastrør på stedet uten ekstra verktøy.

Par-Barb-beslag

Par-Barb-beslag

Disse sprøytestøpte beslagene er ideelle for tilkobling av flere, fleksible slanger/slanger på stedet. De er egnet for kjølesystemer, drikkebehandling og -dispensering og vannstrømningsapplikasjoner. De har nylon/polypropylenkonstruksjon for å motstå slitasje mot etsende væsker.

Legris konkurransefordeler

Griping Ring Technology

Griping Ring Technology

Legris Fittings har gripering-teknologi for å gripe røret når det er installert. Disse ringene har liten elastisitet for å absorbere trykkimpulser og vibrasjoner. Formen på griperingennene forhindrer sjansene for langsgående ripemerker på slangen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er Legris selvtette beslag?

Disse beslagene hindrer væskestrøm hvis det ikke er et rør koblet til beslaget. De opprettholder også rørledningskretstrykket i slike tilfeller.

Hvilke medier støtter Legris-beslag?

De er ideelle for å kontrollere trykkluft, væsker og gasser i rørledningssystemer.

Hva er Legris LIQUIfit plus-beslag?

Disse beslagene reduserer veksten av bakterier inne i rørledningskretsene. De støtter overføring av sensitive væsker i medisinske fasiliteter og mat- og drikkeprosesser.