LEGRIS Kompresjonsrørbeslag

Høy styrke mannlige piggkoblinger med BSPT gjenger. Kan fungere effektivt ved temperaturer fra -76 til 482 grader F. Kvinnelige kompresjonsmuttere er også tilgjengelig

filtre

LEGRIS -

Mannlige Straights

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A+0105 06 10 XNUMX1 025NOK 10
A+0105 06 17 XNUMX1 628NOK 10
B+0105 08 13 XNUMX1 514NOK 10
A+0105 08 10 XNUMX1 452NOK 10
B+0105 08 17 XNUMX1 546NOK 10
C+0105 12 13 XNUMX2 091NOK 10
C+0105 10 21 XNUMX2 746NOK 10
C+0105 12 21 XNUMX2 479NOK 10
B+0105 10 10 XNUMX1 749NOK 10
C+0105 10 17 XNUMX1 857NOK 10
A+0105 06 13 XNUMX1 246NOK 10
A+0105 04 10 XNUMX802NOK 10
C+0105 12 17 XNUMX2 263NOK 10
LEGRIS -

Like rette fagforeninger

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A+0106 04 00 XNUMX1 200NOK 10
A+0106 06 00 XNUMX1 354NOK 10
B+0106 12 00 XNUMX3 460NOK 10
A+0106 08 00 XNUMX1 826NOK 10
B+0106 10 00 XNUMX2 728NOK 10
LEGRIS -

Like T-skjorter

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A+0104 04 00 XNUMX2 730NOK 10
A+0104 10 00 XNUMX5 186NOK 10
A+0104 08 00 XNUMX3 495NOK 10
A+0104 12 00 XNUMX6 409NOK 10
A+0104 06 00 XNUMX3 149NOK 10
LEGRIS -

Nøtter

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A+0110 12 00 XNUMX5 362NOK 50
A+0110 08 00 XNUMX2 384NOK 50
A+0110 10 00 XNUMX4 281NOK 50
A+0110 04 00 XNUMX1 447NOK 50
LEGRIS -

Kompresjonsbeslag

LEGRIS -

Adapter messingkompresjon x Bspt 10mm x 1/4 tommer - pakke med 10

ModellSakPris (eks. mva)
0105 10 13AD6NVR1 829 NOK
LEGRIS -

Nut Messing Female Comp 6mm - Pakke med 50

ModellSakPris (eks. mva)
0110 06 00AD6NVT2 253 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?