Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 0105 10 13 Adapter Messingkompresjon x Bspt 10mm x 1/4 tommer - Pakke med 10 | AD6NVR 46M664

LEGRIS 0105 10 13 Adapter Messing Kompresjon x Bspt 10mm x 1/4 tommer - Pakke med 10

På lager
Vare: AD6NVR Modell: 0105 10 13Kryssreferanse: 46M664

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 829 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig rett
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
SamsvarISO, CETOP, AFNOR, CNOMO
Kompresjonstrådstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeKompresjon x BSPT hann
Hex størrelse17mm
Maks. Press1087 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-40 grader til 482 grader F
Tube Size10mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.468
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7412200035
OpprinnelseslandFR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 0105 10 13 Adapter Messing Kompresjon x Bspt 10mm x 1/4 tommer - Pakke med 10
1 829 NOK /pakke