Gjengede borebits

filtre

WINTERS INSTRUMENTS -

Gjengede borebits

StilModellPris (eks. mva)
A953CO27LS56NOK
RFQ
B953HS27SS51NOK
RFQ
ROCKY MOUNTAIN TWIST -

Gjengede borebits

StilModellDesimal ekvivalentFinishFløytelengdeTotal lengdePekevinkelPris (eks. mva)
A953HS23LS-----54NOK
B953CO5/16SS-----101NOK
B953CO7/32ST-----64NOK
C953HS5SS-----60NOK
B953CO5/32SS-----51NOK
C953HS40LS-----40NOK
C953HS5/32LS-----59NOK
B953CO40LS-----54NOK
B953CO5/32LS-----58NOK
C953HS40ST-----41NOK
B953CO40ST-----45NOK
C953HS7/32ST-----57NOK
C953HS5/16SS-----91NOK
D953CO4SS-----71NOK
C953HS3/8SS-----87NOK
A953HS4ST-----58NOK
B953CO3/8SS-----112NOK
C953HS3/8ST-----92NOK
A953HS39ST-----52NOK
A953HS38ST-----53NOK
A953HS6LS-----64NOK
A953HS6ST-----62NOK
A953HS37ST-----53NOK
A953HS9/64ST-----53NOK
C953HSGST-----67NOK
APPROVED VENDOR -

Gjengebor bor

StilModellDesimal ekvivalentBrøkstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A16W720. 14069 / 64 "1 1 / 14 "7NOK
A16W722. 15625 / 32 "1 1 / 14 "8NOK
A16W725. 171911 / 64 "1 1 / 14 "8NOK
A16W728. 18753 / 16 "1.25 "98NOK
A16W732. 203113 / 64 "1 1 / 14 "8NOK
A16W733. 21887 / 32 "1 1 / 14 "8NOK
A16W735. 31255 / 16 "1.25 "17NOK
APPROVED VENDOR -

Gjenget skaftbor

StilModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseMaterialeTotal lengdeLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A16W737. 09387 / 8 "3 / 32 "Stål M22.125 "-8NOK
B16W715. 09389 / 16 "3 / 32 "Stål M21"-78NOK
C16W693. 09805 / 16 "-Stål M21 / 2 "#4088NOK
A16W738. 09807 / 8 "-Stål M22.125 "#4086NOK
B16W716. 09809 / 16 "-Stål M21"#4088NOK
B16W717. 10949 / 16 "7 / 64 "Stål M21"-87NOK
B16W718. 12509 / 16 "1 / 8 "Stål M21"-88NOK
C16W695. 12505 / 16 "1 / 8 "Stål M21 / 2 "-87NOK
B16W719. 12859 / 16 "-Stål M21.25 "#3092NOK
C16W696. 12855 / 16 "-Stål M29 / 16 "-88NOK
C16W697. 14065 / 16 "9 / 64 "Stål M29 / 16 "-8NOK
A16W742. 14061.125 "9 / 64 "Stål M22.125 "-8NOK
A16W743. 14401.125 "-Stål M22.125 "#278NOK
C16W699. 15625 / 16 "5 / 32 "Stål M29 / 16 "-8NOK
A16W744. 15621.125 "5 / 32 "Stål M22.125 "-8NOK
D16W788. 15629 / 16 "5 / 32 "Kobolt M351 1 / 14 "-48NOK
B16W723. 15909 / 16 "-Stål M21.25 "#2152NOK
C16W701. 15905 / 16 "-Stål M29 / 16 "#217NOK
A16W745. 15901.125 "-Stål M22.125 "#2183NOK
C16W702. 16105 / 16 "-Stål M29 / 16 "#2088NOK
A16W746. 16101.125 "-Stål M22.125 "#2096NOK
C16W704. 17705 / 16 "-Stål M29 / 16 "#168NOK
A16W748. 17701.125 "-Stål M22.125 "#168NOK
B16W726. 17709 / 16 "-Stål M21.25 "#1655NOK
C16W705. 18505 / 16 "-Stål M29 / 16 "#13-
RFQ
APPROVED VENDOR -

Kobolt gjenget skaftbor

StilModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseTotal lengdeLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A16W804. 09387 / 8 "3 / 32 "2.125 "-8NOK
B16W759. 09385 / 16 "3 / 32 "1 / 2 "-26NOK
A16W805. 09807 / 8 "-2.125 "#40111NOK
B16W760. 09805 / 16 "-1 / 2 "#4094NOK
C16W782. 09809 / 16 "-1"#4097NOK
C16W783. 10949 / 16 "7 / 64 "1"-8NOK
A16W806. 10947 / 8 "7 / 64 "2.125 "-8NOK
B16W762. 12505 / 16 "1 / 8 "1 / 2 "-52NOK
C16W784. 12509 / 16 "1 / 8 "1"-93NOK
A16W807. 12507 / 8 "1 / 8 "2.125 "-103NOK
C16W785. 12859 / 16 "-1 1 / 14 "#3093NOK
A16W808. 12851.125 "-2.125 "#30104NOK
B16W763. 12855 / 16 "-9 / 16 "#3084NOK
A16W809. 14061.125 "9 / 64 "2.125 "-15NOK
A16W811. 15621.125 "5 / 32 "2.125 "-13NOK
B16W766. 15625 / 16 "5 / 32 "9 / 16 "-12NOK
A16W812. 15901.125 "-2.125 "#2189NOK
B16W767. 15905 / 16 "-9 / 16 "#21102NOK
C16W789. 15909 / 16 "-1 1 / 14 "#2194NOK
B16W768. 16105 / 16 "-9 / 16 "#2087NOK
A16W813. 16101.125 "-2.125 "#2089NOK
A16W814. 17191.125 "11 / 64 "2.125 "-9NOK
C16W791. 17199 / 16 "11 / 64 "1 1 / 14 "-7NOK
C16W792. 17709 / 16 "-1 1 / 14 "#16105NOK
A16W815. 17701.125 "-2.125 "#16124NOK
FABORY -

Gjenget skaftbor, #10 bitstørrelse, 135 grader. Punktvinkel, høyhastighetsstål

ModellSakPris (eks. mva)
953HS10LSCH6TJM65NOK
Se detaljer
OZ LIFTING PRODUCTS -

Gjenget skaftbor, #20 bitstørrelse, 135 grader. Punktvinkel, høyhastighetsstål

ModellSakPris (eks. mva)
953HS20SSCH6TJN46NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?