Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 0110 04 00 Mutter, messing, kompresjon, 4 mm rørdiameter, M8-1 gjengestørrelse, 11 mm totallengde | CR8RRH 46M704

LEGRIS 0110 04 00 Mutter, messing, kompresjon, 4 mm rørdiameter, M8-1 gjengestørrelse, 11 mm totallengde

På lager
Vare: CR8RRH Modell: 0110 04 00Kryssreferanse: 46M704

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 447 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
LEGRIS 0110 12 00 Mutter, messing, kompresjon, 12 mm rørdiameter, M18-1.5 Gjengestørrelse, 15 mm totallengde | CR8RRG 46M708 +0110 12 00 XNUMX505 362 NOK
LEGRIS 0110 08 00 Mutter, messing, kompresjon, 8 mm rørdiameter, M12-1 gjengestørrelse, 13 mm totallengde | CR8RRJ 46M706 +0110 08 00 XNUMX502 384 NOK
LEGRIS 0110 10 00 Mutter, messing, kompresjon, 10 mm rørdiameter, M16-1.5 gjengestørrelse, 15 mm totallengde | CR8RRK 46M707 +0110 10 00 XNUMX504 281 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 0110 04 00 Mutter, messing, kompresjon, 4 mm rørdiameter, M8-1 gjengestørrelse, 11 mm totallengde
1 447 NOK /pakke