Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z1600 Arkitektonisk Bolt Rustfritt stålknapp 1/4 x 3/8 In | AA9ZET 1JYJ7

APPROVED VENDOR Z1600 arkitektonisk bolt i rustfritt stål 1/4 x 3/8 tommer

På lager
Vare: AA9ZET Modell: Z1600Kryssreferanse: 1JYJ7
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
164NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Fat Dia.1 / 4 "
Tønnehode Dia.7 / 16 "
Tønnehodehøyde1 / 8 "
Tønne lengde3 / 8 "
Tråddybde på fat3 / 16 "
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Grip Range3 / 8 "
Head StyleButton
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85-B95
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1600 arkitektonisk bolt i rustfritt stål 1/4 x 3/8 tommer
164NOK / enhet