KERN AND SOHN FFN-N serie benkevekter


filtre
Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 243 x 300 x 127 mm , Hushøyde: 127 mm , Huslengde: 300 mm , Inngangsspenning: 110 til 230V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 95% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 233 mm x 193 , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg, lb , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veie overflatedybde: 193 mm , Veieoverflatebredde: 233 mm
StilModelllinearitetPris (eks. mva)
A
FFN 1K-4N
+/-0.0004 kg3 908 NOK
B
FFN 6K1IPN
+/-0.001 kg3 908 NOK
C
FFN 3K0.5IPN
+/-0.001 kg3 908 NOK
D
FFN 15K2IPN
+/-0.004 kg3 908 NOK
E
FFN 25K5IPN
+/-0.01 kg3 908 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?